Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51500.050.0125 Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13 1-1/4 İnç, 50PK | AH3EDD 31JC09

GRAINGER U51500.050.0125 Taşıma Cıvatası 1/2-13 1-1/4 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EDD Model: U51500.050.0125Çapraz Referans: 31JC09 / 164X49
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
€52.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişSade
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.25 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi: Kare

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51500.050.0125 Taşıma Cıvatası 1/2-13 1-1/4 İnç, 50PK
€52.08 / paket