GRAINGER Düşük Karbonlu Çelik C15E Kaldırma Cıvatası, Düz Kaplama
stil | Model | Göz İçinde Dia. | Dia Dışında Göz. | Şaft Dia. | Konu Boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M16000.060.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M6 | 900 (N) | €60.13 | |
A | M16000.080.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M8 | 1400 (N) | €82.85 | |
B | M16100.080.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M8 | 1400 (N) | €82.61 | |
B | M16100.060.0001 | 20.0mm | 36.0mm | 20.0mm | M6 | 900 (N) | €111.80 | |
B | M16100.100.0001 | 25.0mm | 45.0mm | 25.0mm | M10 | 2300 (N) | €128.03 | |
A | M16000.100.0001 | 25mm | 45mm | 25.0mm | M10 | 2300 (N) | €141.29 | |
C | M16100.140.0001 | 30.0mm | 54.0mm | 30.0mm | M14 | 5000 (N) | €83.93 | |
B | M16100.120.0001 | 30.0mm | 54.0mm | 30.0mm | M12 | 3400 (N) | €203.39 | |
D | M16000.140.0001 | 30mm | 54mm | 30.0mm | M14 | 5000 (N) | €206.64 | |
A | M16000.120.0001 | 30mm | 54mm | 30.0mm | M12 | 3400 (N) | €235.03 | |
B | M16100.160.0001 | 35.0mm | 63.0mm | 35mm | M16 | 7000 (N) | €124.57 | |
E | M16000.160.0001 | 35mm | 63mm | 35mm | M16 | 7000 (N) | €100.87 | |
C | M16100.220.0001 | 40.0mm | 72.0mm | 40.0mm | M22 | 15,000 (N) | €86.57 | |
B | M16100.200.0001 | 40.0mm | 72.0mm | 40.0mm | M20 | 12,000 (N) | €226.93 | |
E | M16000.220.0001 | 40.0mm | 72.0mm | 40.0mm | M22 | 15,000 (N) | €83.88 | |
E | M16000.200.0001 | 40mm | 72mm | 40.0mm | M20 | 12,000 (N) | €149.53 | |
E | M16000.270.0001 | 50.0mm | 90.0mm | 50.0mm | M27 x 3 | 25,000 (N) | €344.14 | |
C | M16100.240.0001 | 50.0mm | 90.0mm | 50.0mm | M24 | 18,000 (N) | €155.26 | |
C | M16100.270.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M27 | 25,000 (N) | €398.86 | |
E | M16000.300.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M30 | 32,000 (N) | €65.65 | |
F | M16000.330.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M33 | 42,000 (N) | €175.07 | |
C | M16100.300.0001 | 60.0mm | 108.0mm | 65mm | M30 | 32,000 (N) | €73.78 | |
C | M16100.360.0001 | 70.0mm | 126.0mm | 75mm | M36 | 46,000 (N) | €134.03 | |
G | M16000.360.0001 | 70.0mm | 126.0mm | 75mm | M36 | 46,000 (N) | €94.99 | |
G | M16000.390.0001 | 70.0mm | 126.0mm | 75mm | M39 | 60,000 (N) | €172.62 | |
C | M16100.420.0001 | 80.0mm | 144.0mm | 85mm | M42 | 63000N | €428.52 | |
G | M16000.560.0001 | 100.0mm | 184.0mm | 110mm | M56 | 115000N | €622.47 | |
G | M16000.720.0001 | 140.0mm | 260.0mm | 150mm | M72 | 200000N | €1,150.80 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Müstakil Gizli İkaz Lambaları
- Termostat Aksesuarları
- Laboratuvar Fırınları ve Fırınları
- Yumuşak Yüzlü Bölünmüş Başlı Çekiçler
- Kanca ve Döngü Kablo Bağları
- vidalar
- Parantez ve Parantez
- İç Mekan Armatürleri
- Güvenli Saklama
- Hidrolik Keçeler
- SANI-LAV Fırçalama Lavabo
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Portatif Çıkış Kutuları
- SHARON PIPING Dirsek, 90 Derece
- LUMAPRO Minyatür Bi-Polar LED Ampul, T6, 6.3V
- HAMILTON Sert Pnömatik Teker
- NOTRAX Skywalker II PUR ESD Kuru Alan Paspasları
- WOODHEAD 130142 Serisi Fiş
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/2-18 Unef
- MECHANIX Muticam Fastfit Taktik Eldiven
- JUSTRITE 90 Dakikalık EN Güvenli Saklama Kabinleri