GRAINGER Basınç Regülatörü, İçmesiz Su Uygulamaları için, 3 Yollu Pirinç Serisi
stil | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30PV10 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 - 25 psi | €150.89 | |
A | 30PV12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 - 125 psi | €140.74 | |
A | 30PV11 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 - 50 psi | €121.79 | |
A | 30PV13 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50 - 175 psi | €146.07 | |
A | 30PV03 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 - 25 psi | €128.65 | |
A | 30PV04 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 - 50 psi | €133.98 | |
A | 30PV07 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 - 50 psi | €141.23 | |
A | 30PV08 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 - 125 psi | €137.93 |
İçmesiz Su Uygulamaları için Basınç Regülatörü, 3 Yollu Pirinç Serisi
Grainger basınç regülatörleri, bir sistem veya boru hattından geçen ortamın hareketini, yönünü ve basıncını düzenlerken akışkan akışını kontrol etmek için kullanılır. Maksimum 300 psi basınca dayanabilen ve maksimum 140 derece F sıcaklıkta çalışabilen pirinç gövdeleri vardır. 1 ila 175 psi arasında değişen basınçlara izin verirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basamaklı Tabureler
- Palet Krikosu Aksesuarları
- Yağmurlama Aksesuarları
- Menfezler
- Duvar Koruma Aksesuarları
- Su ısıtıcıları
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Süreç İzleme
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Otomotiv Çekme
- CHICAGO-LATROBE 26 Parça Yüksek Hız Çeliği Jobber Matkap Ucu Seti
- AQUA-PURE Su filtresi sistemi
- KNIPEX Uç Kesme Pense
- GUARDAIR Force 5 Pistol Grip Hava Tabancası
- 3M Basınçlı Püskürtme Tabancası Kapları
- LITTLE GIANT PUMPS O-Ring Kitleri
- GRUVLOK Flanş Devresi Dengeleme Vanaları
- ANVIL Kanal Somunları
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast 5 Delme Makinesi
- WEG ODP C Yüzlü, Ayaksız, Trifaze Genel Maksat Motorları