Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 30PV04 Basınç Regülatörü, 3 ila 50 psi Aralığı, 300 psi Maks. Basınç, 1/4 İnç Bağlantı Noktası Boyutu | AF9QGD

GRAINGER 30PV04 Basınç Regülatörü, 3 ila 50 psi Aralığı, 300 psi Maks. Basınç, 1/4 İnç Bağlantı Noktası Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9QGD Modeli: 30PV04
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
€133.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPirinç
Gösterge Limanı3 / 8 "
Yükseklik4.375 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
uzunluk2.125 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı3 - 50 psi
Conta MalzemesiNBR, EPDM

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481100090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
GRAINGER 30PV03 Basınç Regülatörü Pirinç 300 psi | AF9QGC 30PV031 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€128.65
GRAINGER 30PV07 Basınç Regülatörü Pirinç 300 psi | AF9QGG 30PV073 / 8 "3 / 8 "3 - 50 psi€141.23
GRAINGER 30PV08 Basınç Regülatörü Pirinç 300 psi | AF9QGH 30PV083 / 8 "3 / 8 "10 - 125 psi€137.93
GRAINGER 30PV10 Basınç Regülatörü Pirinç 300 psi | AF9QGK 30PV101 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€150.89
GRAINGER 30PV11 Basınç Regülatörü Pirinç 300 psi | AF9QGL 30PV111 / 2 "1 / 2 "3 - 50 psi€121.79
GRAINGER 30PV12 Basınç Regülatörü Pirinç 300 psi | AF9QGM 30PV121 / 2 "1 / 2 "10 - 125 psi€140.74
GRAINGER 30PV13 Basınç Regülatörü Pirinç 300 psi | AF9QGN 30PV131 / 2 "1 / 2 "50 - 175 psi€146.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 30PV04 Basınç Regülatörü, 3 ila 50 psi Aralığı, 300 psi Maks. Basınç, 1/4 İnç Bağlantı Noktası Boyutu
€133.98 / Adet