GRAINGER Perçin Somunu M5 x 0.8 Dişli
stil | Model | Vücut Çapı | Matkap Boyutu | Flanş Çapı | Kavrama aralığı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Delik büyüklüğü | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFL2-580-3.8-10 | 9.910 " | X | 12.700 " | 0.70 ila 3.30 " | 12.700 " | 0.76 " | 10.000 " | 18.28 " | €30.87 | |
B | RFSL2-580-2.5-5 | 10.950 " | 7 / 16 " | 14.100 " | 0.50 ila 2.50 " | 14.100 " | 0.85 " | 11.000 " | 10.3 " | €10.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Bağlantı Elemanlarını Bağlamak İçin İtin
- Acil Çıkış Kapı Alarmları
- Hidrolik Rezervuar Emme Süzgeçleri
- Avara Dişlileri
- Sürücü Reaktörleri ve Filtreleri
- Pnömatik Hortumlar
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- balastlar
- Tel kumaş
- GRAINGER Sokak Dirseği 45 Derece
- GEORG FISCHER Y Süzgeç Pvc İnç
- COOPER B-LINE Tip 1 Vidalı Kapak Kablo Yolu Çapraz Bağlantı Elemanlarında Yatıyor
- THOMAS & BETTS KN18 Serisi Halka Klemensler
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj 90 Derece Uzun Süpürme Dirsekleri, Soket x Soket
- EATON ECSC Serisi Kompakt CurrentWatch Serisi Akım Anahtarları
- EATON H-Max Serisi Değişken Frekans Sürücüleri, FR5
- EATON AG Unipak Serisi Kondansatör Bankları
- REMCO El Ovma Fırçaları, Sert
- BALDOR / DODGE SXRH Bilyalı Rulmanlar