GRAINGER Stainless Steel with Countersunk Head
stil | Model | Matkap Boyutu | Kavrama aralığı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Delik büyüklüğü | Perçin Çapı | Perçin Uzunluğu | Tek Kesme Dayanımı (Lbs.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U34184.018.0066 | #11 | 0.313 ila 0.375 " | 0.335 ila 0.361 " | 0.059 " | 0.192 ila 0.196 " | 3 / 16 " | 0.575 " | 950 Lbs. | €80.33 | |
B | U34184.018.0064 | #11 | 0.188 ila 0.250 " | 0.335 ila 0.361 " | 0.059 " | 0.192 ila 0.196 " | 3 / 16 " | 0.45 " | 950 Lbs. | €64.94 | |
C | U34184.018.0068 | #11 | 0.376 ila 0.500 " | 0.335 ila 0.361 " | 0.059 " | 0.192 ila 0.196 " | 3 / 16 " | 0.7 " | 950 Lbs. | €59.59 | |
D | U34184.015.0054 | #20 | 0.188 ila 0.250 " | 0.268 ila 0.294 " | 0.051 " | 0.160 ila 0.164 " | 5 / 32 " | 0.425 " | 650 Lbs. | €101.75 | |
E | U34184.015.0056 | #20 | 0.313 ila 0.375 " | 0.268 ila 0.294 " | 0.051 " | 0.160 ila 0.164 " | 5 / 32 " | 0.55 " | 650 Lbs. | €73.36 | |
F | U34184.012.0046 | #30 | 0.313 ila 0.375 " | 0.207 ila 0.233 " | 0.04 " | 0.129 ila 0.133 " | 1 / 8 " | 0.525 " | 420 Lbs. | €39.18 | |
G | U34184.012.0043 | #30 | 0.126 ila 0.187 " | 0.207 ila 0.233 " | 0.04 " | 0.129 ila 0.133 " | 1 / 8 " | 0.337 " | 420 Lbs. | €46.34 | |
H | U34184.012.0044 | #30 | 0.188 ila 0.250 " | 0.207 ila 0.233 " | 0.04 " | 0.129 ila 0.133 " | 1 / 8 " | 0.4 " | 420 Lbs. | €48.86 | |
I | U34184.012.0042 | #30 | 0.063 ila 0.125 " | 0.207 ila 0.233 " | 0.04 " | 0.129 ila 0.133 " | 1 / 8 " | 0.275 " | 420 Lbs. | €78.00 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Daldırma Tankı Aksesuarları
- Özel Çapalar
- Vana Aksesuarları
- Tüp Eksenel Fan Aksesuarları
- Dikenli tel
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Kaynak Kimyasalları
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- MITUTOYO Kadranlı Kalınlık Ölçerler
- ALLEGRO SAFETY PAPR Kaynak Kalkanları
- COOPER B-LINE B334 Serisi Yedi Delikli Çapraz Körük Plakaları
- HOFFMAN Kablo Yolu Bölücü 90 Derece Dirsekler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 12-28 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC Program 80 DWV Fabrikasyon Ek Parça Çift Yönlü, Soket x Soket x Soket x Soket
- EATON Magnum Serisi Açma Göstergeleri
- NDS DRAINAGE Vana Kutuları