GRAINGER Standart Plakalı Teker, Döner
stil | Model | Tekerlek Genişliği | Hub Uzunluğu | İç Cıvata Deliği Aralığı | + | Yük katsayısı | Montaj Cıvatası Çapı. | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Dönme Yarıçapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 493W80 | 1 1 / 4 " | - | 1-3 / 4 "x 3" | Sert Plaka Tekeri | 225 lb | 5 / 16 " | 2-3/8" x 3-3/8" | - | €16.60 | |
B | P21S-PH060R-14 | 2" | 2 3 / 16 " | 2-5/8" x 3-5/8" | Sert Plaka Tekeri | 1200 lb | 3 / 8 " | 3 "3 x" | 5 1 / 4 " | €31.58 | |
C | P21S-PH080R-14 | 2" | 2 3 / 16 " | 2-5/8" x 3-5/8" | Sert Plaka Tekeri | 1250 lb | 3 / 8 " | 3 "3 x" | 6 1 / 2 " | €49.55 | |
D | 55KJ67 | 2" | - | 3 "3 x" | Sert Plaka Tekeri | 600 lb | - | 2-5/8" x 3-5/8" | - | €26.22 | |
E | P21S-PH060R-14-CB | 2" | 2 3 / 16 " | 2-5/8" x 3-5/8" | Sert Plaka Tekeri | 1200 lb | 3 / 8 " | 3 "3 x" | 6 1 / 2 " | €41.09 | |
F | P21S-PH060R-15 | 2" | 2 3 / 16 " | 4-1/8" x 4-1/2" | Sert Plaka Tekeri | 1200 lb | 3 / 8 " | 4-1/8" x 4-1/2" | 5 1 / 4 " | €199.97 | |
C | P21S-PH050R-14 | 2" | 2 3 / 16 " | 3 "3 x" | Plaka Tekeri | 1000 lbs. | 3 / 8 " | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" | 4 1 / 4 " | €34.55 | |
C | P21S-PH050R-14-CB | 2" | 2 3 / 16 " | 2-5/8" x 3-5/8" | Sert Plaka Tekeri | 1000 lb | 3 / 8 " | 3 "3 x" | 6 37 / 100 " | €39.86 | |
C | P27S-PH100R-16 | 3" | 3 1 / 4 " | 2-7/16" x 4-15/16" | Sert Plaka Tekeri | 2900 lb | 1 / 2 " | 3-3/8" x 5-1/4" | 8 3 / 8 " | €103.33 | |
G | P27S-PH080R-16 | 3" | 3 1 / 4 " | 2-7/16" x 4-15/16" | Sert Plaka Tekeri | 2500 lb | 1 / 2 " | 3-3/8" x 5-1/4" | 6 15 / 16 " | €80.18 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boynuz Çakar
- Esnek Bariyer Sistem Bileşenleri
- Dock Tamponları
- Darbe Soket Uzantıları
- Fren Hatları
- Görev Işıkları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Termoplastik Kaynak
- AIR HANDLER Cep Hava Filtresi,% 65 Verimlilik
- HALLOWELL Karışık Modüler Depolama Ünitesi
- FERVI Mengeneler
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 10-24 Unc
- FLINT & WALLING Mekanik mühürler
- DAYTON Taşınabilir Elektrikli Isıtıcılar
- TJERNLUND Yüksek Sıcaklık Havalandırma Davlumbazları
- VESTIL HPRO-M Serisi Kaynaklı Meshli Yüksek Profilli Makine Korumaları
- WEG BAMRC-Serisi Baskılayıcı Bloklar