Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 493W80 Standart Plaka Tekeri, Döner, Fenolik, 225 lb, 3 İnç Tekerlek Çapı | CE9FLZ

GRAINGER 493W80 Standart Plaka Tekeri, Döner, Fenolik, 225 lb, 3 İnç Tekerlek Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9FLZ Modeli: 493W80
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
€16.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Çekirdek RengiSiyah
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 "x 3"
Yük katsayısı225 lb
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj yüksekliği3 3 / 4 "
İşaretleme olmayanEvet
Montaj Deliği Sayısı4
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/8" x 3-3/8"
Tekerlek Genişliği1 1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek GenişliğiHub Uzunluğuİç Cıvata Deliği Aralığı+Yük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıDönme YarıçapıÜcret
GRAINGER 55KJ67 Standart Plaka Tekeri, Döner, Fenolik, 600 lb, 4 İnç Tekerlek Çapı | CE9FLW 55KJ672"-3 "3 x"Sert Plaka Tekeri600 lb-2-5/8" x 3-5/8"-€26.22
GRAINGER P27S-PH100R-16 Standart Plaka Teker, Döner, Fenolik, 2900 lb, 10 İnç Tekerlek Çapı | CE9FLX 55KC29 P27S-PH100R-163"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Sert Plaka Tekeri2900 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"8 3 / 8 "€103.33
GRAINGER P27S-PH080R-16 Standart Plaka Teker, Döner, Fenolik, 2500 lb, 8 İnç Tekerlek Çapı | CE9FLY 55KC27 P27S-PH080R-163"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Sert Plaka Tekeri2500 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"6 15 / 16 "€80.18
GRAINGER P21S-PH080R-14 Standart Plaka Teker, Döner, Fenolik, 1250 lb, 8 İnç Tekerlek Çapı | CE9FMA 55KC22 P21S-PH080R-142"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Sert Plaka Tekeri1250 lb3 / 8 "3 "3 x"6 1 / 2 "€49.55
GRAINGER P21S-PH060R-14 Standart Plaka Teker, Döner, Fenolik, 1200 lb, 6 İnç Tekerlek Çapı | CE9FMB 55KC14 P21S-PH060R-142"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Sert Plaka Tekeri1200 lb3 / 8 "3 "3 x"5 1 / 4 "€31.58
GRAINGER P21S-PH060R-14-CB Standart Plaka Teker, Döner, Fenolik, 1200 lb, 6 İnç Tekerlek Çapı | CE9FMC 55KC15 P21S-PH060R-14-CB2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Sert Plaka Tekeri1200 lb3 / 8 "3 "3 x"6 1 / 2 "€41.09
GRAINGER P21S-PH060R-15 Standart Plaka Teker, Döner, Fenolik, 1200 lb, 6 İnç Tekerlek Çapı | CE9FMD 55KC04 P21S-PH060R-152"2 3 / 16 "4-1/8" x 4-1/2"Sert Plaka Tekeri1200 lb3 / 8 "4-1/8" x 4-1/2"5 1 / 4 "€199.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 493W80 Standart Plaka Tekeri, Döner, Fenolik, 225 lb, 3 İnç Tekerlek Çapı
€16.60 / Adet