IZGARA BAĞLANTI ELEMANLARI GG-2 Serisi G-Klipsler
stil | Model | Flanş kalınlığı | Çene Uzunluğu | Üst Plaka Uzunluğu | Çenenin Açılması | Konu Boyutu | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GG-2F | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €140.51 | |
A | GG-2I | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €140.51 | |
A | GG-2L | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €114.54 | |
A | GG-2 | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €274.91 | |
A | GG-2G | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €140.51 | |
A | GG-2M | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €114.54 | |
A | GG-2H | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €140.51 | |
A | GG-2K | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €114.54 | |
A | GG-2J | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €140.51 | |
A | GG-2K | 3/4" To 1-1/4" | 1-1 / 8 " | 1-1 / 2 " | 1-9 / 32 " | 1 / 4 "-20 | Karbon çelik | €114.54 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Parlatıcılar
- Değiştirilebilir Delik İşleme ve Torna Kitleri
- Kapalı Alan Isıtıcıları
- Damla Bezler
- Kapı Panjurları
- Labware'in
- Boru ve Boru
- Ölçme Ekipmanları
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Tel kumaş
- MILLER ELECTRIC Astar
- DIXON Sıhhi Stil Kıvrım Sapları
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam, 5 Mikron, Neopren Conta
- COOPER B-LINE Tip 12 Kablo Yoluyla Besleme Düz Bölümler
- HOFFMAN Mandal Donanım Kitleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 2-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü Elektrikli Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, EPDM O-Ringli
- EBERBACH Çubuk Kelepçeler
- DUTTON-LAINSON meclisleri
- ALLEGRO SAFETY Büyüteç Merceği (Diyoptri)