GROZ Filtresi / Regülatörü
stil | Model | beden | Kase Malzemesi | Kase boyutu | Maks. akış | Maks. Basınç | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36JN69 | Zor görev | Alüminyum | 5.6 oz. | Cfm 149 | 215 psi | 14.6 " | 3.54 " | 3 / 4 "NPT | €216.01 | |
A | 36JN70 | Zor görev | Alüminyum | 5.6 oz. | Cfm 193 | 215 psi | 14.6 " | 3.54 " | 1 "NPT | €209.67 | |
B | 36JN65 | Orta seviye | Korumalı Polikarbonat | 1.0 oz. | Cfm 63 | 145 psi | 8.66 " | 2.17 " | 1 / 4 "NPT | €89.72 | |
B | 36JN66 | Orta seviye | Korumalı Polikarbonat | 1.0 oz. | Cfm 77 | 145 psi | 8.66 " | 2.17 " | 3 / 8 "NPT | €89.72 | |
C | 36JN63 | Minyatür | Korumalı Polikarbonat | 0.3 oz. | Cfm 14 | 145 psi | 6.69 " | 1.57 " | 1 / 8 "NPT | €40.77 | |
C | 36JN64 | Minyatür | Korumalı Polikarbonat | 0.3 oz. | CFM 20 | 145 psi | 6.69 " | 1.57 " | 1 / 4 "NPT | €46.91 | |
B | 36JN67 | Standart | Korumalı Polikarbonat | 1.5 Oz. | Cfm 106 | 145 psi | 11.02 " | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | €110.88 | |
A | 36JN68 | Standart | Alüminyum | 3 Oz. | Cfm 106 | 215 psi | 13 " | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | €123.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Evyeleri ve El Yıkama İstasyonları
- Çemberleme Makineleri
- Kapı Altları
- Elektrikli Palet Krikoları
- El Kamyonu Tekerlekleri ve Aksları
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Motorlar
- Elektrik Güç Testi
- STRANCO INC Araç Afişi, 1.5 Patlatma Ajanı
- YG-1 TOOL COMPANY % 3 Vanadyum Alaşımlı Yüksek Hızlı Çelik Spiral Nokta Tapası, Parlak Kaplama
- SWEEPEX Pro Serisi Süpürge
- WESTWARD Kir Sabotajı
- PETERSEN PRODUCTS Çemberleme Aracı Kesici
- APOLLO VALVES Tutucu Yaylar
- SMC VALVES Kompakt Seri Silindir
- BROWNING AB Yardımcı Makaralar, 5 Yivli