Groz 36jn64 | Filtre/regülatör 1/4 İnç Npt 20 Cfm 145 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROZ 36JN64 Filtre / Regülatör 1/4 İnç NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM

GROZ 36JN64 Filtre/Regülatör 1/4 İnç NPT 20 cfm 145 psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6XDM Modeli: 36JN64
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
€46.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre regülatörü
Ayar topuzuEvet
Ayar Aralığı7 - 145 psi
Kase MalzemesiKorumalı Polikarbonat
Kase boyutu0.3 oz.
Tahliye TipiYarı Otomatik
Filtre Değerlendirmesi40 mikron
Gösterge Limanı1 / 8 "
Maks. akışCFM 20
Maks. Basınç145 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Toplam yükseklik6.69 "
toplam Genişlik1.57 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenMinyatür

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Dynaflo 0425935, Jüpiter 42007393'ın yerini aldı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKase MalzemesiKase boyutuMaks. akışMaks. BasınçToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
GROZ 36JN63 Filtre / Regülatör 1/8 İnç NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36JN63MinyatürKorumalı Polikarbonat0.3 oz.Cfm 14145 psi6.69 "1.57 "1 / 8 "NPT€40.77
GROZ 36JN65 Filtre / Regülatör 1/4 İnç NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36JN65Orta seviyeKorumalı Polikarbonat1.0 oz.Cfm 63145 psi8.66 "2.17 "1 / 4 "NPT€89.72
GROZ 36JN66 Filtre / Regülatör 3/8 İnç NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36JN66Orta seviyeKorumalı Polikarbonat1.0 oz.Cfm 77145 psi8.66 "2.17 "3 / 8 "NPT€89.72
GROZ 36JN67 Filtre / Regülatör 1/2 İnç NPT 106cfm 145 psi | AH6XDQ 36JN67StandartKorumalı Polikarbonat1.5 Oz.Cfm 106145 psi11.02 "2.76 "1 / 2 "NPT€110.88
GROZ 36JN68 Filtre / Regülatör 1/2 İnç NPT 106cfm 215 psi | AH6XDR 36JN68StandartAlüminyum3 Oz.Cfm 106215 psi13 "2.76 "1 / 2 "NPT€123.74
GROZ 36JN69 Filtre / Regülatör 3/4 İnç NPT 149cfm 215 psi | AH6XDT 36JN69Zor görevAlüminyum5.6 oz.Cfm 149215 psi14.6 "3.54 "3 / 4 "NPT€216.01
GROZ 36JN70 Filtre / Regülatör 1 İnç NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU 36JN70Zor görevAlüminyum5.6 oz.Cfm 193215 psi14.6 "3.54 "1 "NPT€209.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROZ 36JN64 Filtre/Regülatör 1/4 İnç NPT 20 cfm 145 psi
€46.91 / Adet