HAM-LET 316 Paslanmaz Çelik Sıralı Küresel Vana, Tüp x Tüp
Ham-Let 316 paslanmaz çelik hat içi küresel vanalar, yüksek basınçlı sıvı ve gazların akışını minimum basınç kaybıyla kontrol etmek için kullanılır. Petrol ve gaz, kimyasal işleme ve ilaç endüstrilerinde kullanılırlar.
stil | Model | tüp Boyutu | Kolu Malzeme | Kolu tipi | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Conta Malzemesi | Koltuk malzemesi | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H-700-SS-L-1-T-LD | 1" | Paslanmaz çelik | Kilitleme kolu | 2000 psi'lik WOG | - | PTFE | PTFE | -40 Derece ila 400 Derece F | €623.14 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 2-CSS | 1 / 2 " | Naylon / Metal | Toggle | 6000 psi'lik WOG | 1 / 2 " | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20 Derece ila 280 Derece F | €799.86 | |
C | H-700-SS-L-1 / 2-BH | 1 / 2 " | Paslanmaz çelik | Kelebek | 2000 psi'lik WOG | - | PTFE | PTFE | -40 Derece ila 400 Derece F | €316.46 | |
A | H-700-SS-L-1/2-T-LD | 1 / 2 " | Paslanmaz çelik | Kilitleme kolu | 2000 psi'lik WOG | - | PTFE | PTFE | -40 Derece ila 400 Derece F | €217.32 | |
C | H-700-SS-L-1 / 4-BH | 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | Kelebek | 2000 psi'lik WOG | - | PTFE | PTFE | -40 Derece ila 400 Derece F | €231.13 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 4-CSS | 1 / 4 " | Naylon / Metal | Toggle | 6000 psi'lik WOG | - | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20 Derece ila 280 Derece F | €349.35 | |
A | H-700-SS-L-1/4-T-LD | 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | Kilitleme kolu | 2000 psi'lik WOG | - | PTFE | PTFE | -40 Derece ila 400 Derece F | €172.33 | |
D | H-1200-SS-L-1/8 | 1 / 8 " | Naylon | Toggle | 300 psi'lik WOG | - | FKM | PTFE | -40 Derece ila 400 Derece F | €267.45 | |
B | H-6800-SS-L-1/8-RCSS | 1 / 8 " | Naylon / Metal | Toggle | 6000 psi'lik WOG | - | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20 Derece ila 280 Derece F | €300.31 | |
A | H-700-SS-L-3/4-T-LD | 3 / 4 " | Paslanmaz çelik | Kilitleme kolu | 2000 psi'lik WOG | - | PTFE | PTFE | -40 Derece ila 400 Derece F | €371.61 | |
B | H-6800-SS-L-3/8-ICSS | 3 / 8 " | Naylon / Metal | Toggle | 6000 psi'lik WOG | 3 / 8 " | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20 Derece ila 280 Derece F | €477.96 | |
A | H-700-SS-L-3/8-T-LD | 3 / 8 " | Paslanmaz çelik | Kilitleme kolu | 2000 psi'lik WOG | - | PTFE | PTFE | -40 Derece ila 400 Derece F | €245.31 | |
C | H-700-SS-L-3 / 8-BH | 3 / 8 " | Paslanmaz çelik | Kelebek | 2000 psi'lik WOG | - | PTFE | PTFE | -40 Derece ila 400 Derece F | €260.87 |
Özellikler
- Ham-Let 316 paslanmaz çelik sıralı küresel vanalar, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci sağlar.
- Boru hattı sistemlerine kolay kurulum sağlayan hat içi bir tasarıma sahiptirler.
- Bu Ham-Let valfleri, kelebek / mafsallı / kilitleme kollu kollarda mevcuttur.
- -20 ila 400 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
- Bu sıralı valfler, sıkı bir tutuş için Let-Lok bağlantılarına sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- ASME
- CE
- ASTM
- SAE
Sık Sorulan Sorular
Küresel vana ile kelebek vana arasındaki fark nedir?
Bir küresel vananın ikiden fazla bağlantı noktası olabilirken, bir kelebek vananın yalnızca iki bağlantı noktası olabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Otomatik Yıkama Valfi Güçlendirme Kitleri
- Kombinasyon Başlatıcılar
- Tırtıllı araçlar
- Soğutucu Raflar
- Gösterge Onarım Araçları
- Bantlar
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Soğutma Test Cihazları
- Otomotiv Yağları
- WEISS Anahtar Plakalı Termometre
- SALISBURY Tekli Topraklama Seti
- DAYTON Üfleyiciler, Daha Az Motor, 9 İnç Tekerlek
- ULTRATECH Berms dökmek
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1/4-32 Unef
- MARTIN SPROCKET Standart Hizmet M-H35 Burçlu Tambur Kasnakları
- 3M Beyaz Mastikler
- VESTIL HBD Serisi Hidrolik Kutu Damper Kapıları
- TSUBAKI Avara Dişlileri-Bilyalı Rulman Tipi
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler