Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp 3/4 In | AD3KNC 3ZVR1

HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD Paslanmaz Çelik Küresel Vana Tüp x Tüp 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KNC Modeli: H-700-SS-L-3/4-T-LDÇapraz Referans: 3ZVR1
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
€402.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüTüp x Tüp
Kolu MalzemePaslanmaz çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç2000 psi'lik WOG
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuKolu MalzemeKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesiSıcaklık. menzilÜcret
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp 1/4 In | AD3KMZ 3ZVP7 H-700-SS-L-1/4-T-LD1 / 4 "Paslanmaz çelikKilitleme kolu2000 psi'lik WOG-PTFEPTFE-40 Derece ila 400 Derece F€200.09
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-T-LD Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp 3/8 In | AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3/8-T-LD3 / 8 "Paslanmaz çelikKilitleme kolu2000 psi'lik WOG-PTFEPTFE-40 Derece ila 400 Derece F€284.81
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp 1/2 In | AD3KNB 3ZVP9 H-700-SS-L-1/2-T-LD1 / 2 "Paslanmaz çelikKilitleme kolu2000 psi'lik WOG-PTFEPTFE-40 Derece ila 400 Derece F€226.56
HAM-LET H-700-SS-L-1-T-LD Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp 1 In | AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"Paslanmaz çelikKilitleme kolu2000 psi'lik WOG-PTFEPTFE-40 Derece ila 400 Derece F€674.14
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH Paslanmaz Küresel Vana Borusu x Tüp 1/4 In | AD3KNK 3ZVR8 H-700-SS-L-1 / 4-BH1 / 4 "Paslanmaz çelikKelebek2000 psi'lik WOG-PTFEPTFE-40 Derece ila 400 Derece F€268.37
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp 3/8 In | AD3KNL 3ZVR9 H-700-SS-L-3 / 8-BH3 / 8 "Paslanmaz çelikKelebek2000 psi'lik WOG-PTFEPTFE-40 Derece ila 400 Derece F€302.89
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-BH Paslanmaz Küresel Vana Tüpü x Tüp 1/2 In | AD3KNM 3ZVT1 H-700-SS-L-1 / 2-BH1 / 2 "Paslanmaz çelikKelebek2000 psi'lik WOG-PTFEPTFE-40 Derece ila 400 Derece F€367.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD Paslanmaz Çelik Küresel Vana Tüp x Tüp 3/4 In
€402.02 / Adet