HAM-LET Erkek Konnektör Dirsek
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 769L Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 - 6750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €98.33 | |
A | 769L Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 - 6750 psi | 1 / 4 " | 1 / 2 " | €70.36 | |
A | 769L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 - 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €44.49 | |
A | 769L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 - 10,300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €35.25 | |
A | 769L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/2 | 9 / 16-20 | 13 / 16 " | 3350 - 6550 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €81.32 | |
A | 769L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 - 6550 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €49.98 | |
A | 769L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/8 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 - 6550 psi | 1 / 8 " | 3 / 8 " | €65.24 | |
A | 769L Paslanmaz Çelik 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3350 - 6550 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €68.76 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Takım Bileyiciler
- Elektrikli Kullanım Su Isıtıcıları
- Kronometreler
- Güç Beton Malası Aksesuarları
- Dekontaminasyon Duş Besleme Hortumları
- Makine Kesme Aletleri
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Davul
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- WEG Manuel Termal Koruma Hava Kompresörü Motorları
- WHEATON Mikropipet Plastik
- SELLSTROM Plaka Kapağı
- BANJO FITTINGS Ofset Yükseltici
- WOODHEAD 130128 Serisi Örgülü Kablo
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Emiş Filtreleri
- SPEARS VALVES PVC Y Süzgeçler, True Union SR Dişli Uçlar, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Fitting Tee, Fipt x Fipt x Fipt
- DAKE CORPORATION Hava Çardak Presleri
- RAIN BIRD Düz Kontrol Vanaları