Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 1/4 inç Dirsekler | AG2LJX 31LC48

HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 1/4 inç Dirsekler

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LJX Modeli: 769L SS 1/4 X 1/4Çapraz Referans: 31LC48
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
€50.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Konnektör Dirsek
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaRoHS, GOST, ISO 9001
Sıkıştırma Dişi Boyutu7 / 16-20
Bağlantı TürüSıkıştırma x MNPT
Hex Boyutu1 / 2 "
Maks. Basınç4100 - 10,300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/2 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 1/2 inç Dirsekler | AG2LJV 31LC45 769L Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€114.17
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 1/2 inç Dirsekler | AG2LJW 31LC46 769L Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€76.11
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/8 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 1/4 inç Dirsekler | AG2LJY 31LC49 769L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€38.14
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 3/8 inç Dirsekler | AG2LJZ 31LC50 769L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/29 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€92.94
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/4 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 3/8 inç Dirsekler | AG2LKA 31LC51 769L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€58.03
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 3/8 inç Dirsekler | AG2LKB 31LC52 769L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/89 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "€70.68
HAM-LET 769L SS 3/8 X 3/8 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 3/8 inç Dirsekler | AG2LKC 31LC53 769L Paslanmaz Çelik 3/8 X 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€78.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 Erkek Konnektör Dirsek Paslanmaz Çelik 1/4 inç Dirsekler
€50.52 / Adet