HAM-LET Erkek Konnektör, Paslanmaz Çelik Konnektörler
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 768L Paslanmaz Çelik 3/4 X 1/2 | 1-20 | 1-1 / 16 " | 2450 - 5850 psi | 1 / 2 " | 3 / 4 " | €76.28 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 3/4 X 3/4 | 1-20 | 1-1 / 16 " | 2450 - 5850 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €74.03 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 7 / 8 " | 2650 - 6750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €48.86 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 - 6750 psi | 1 / 4 " | 1 / 2 " | €44.38 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 1/2 X 3/8 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 - 6750 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €47.54 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 1/2 X 3/4 | 3 / 4-20 | 1-1 / 16 " | 2650 - 6750 psi | 3 / 4 " | 1 / 2 " | €67.73 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 5/8 X 1/2 | 7 / 8-20 | 15 / 16 " | 2950 - 6050 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €59.01 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 - 10,300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €21.83 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 1/4 X 3/8 | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 4100 - 10,300 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €32.27 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/2 | 7 / 16-20 | 7 / 8 " | 4100 - 10,300 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | €41.30 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 4100 - 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €22.34 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/2 | 9 / 16-20 | 7 / 8 " | 3350 - 6550 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €37.42 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3350 - 6550 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €28.56 | |
A | 768L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 - 6550 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €28.78 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğuk Durum Eldivenleri
- Askeri Polis ve Taktik Eldivenler
- Göz Kasnakları ve Çıtçıtlar
- Titreşim Emiciler
- dosyalar
- Laboratuvar Aletleri
- Hava hareketi
- Toplu Test
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- BRADY Boru İşaretleyici, Suyu Boşaltın
- GENERAC Jeneratör Rötuş Boyası
- ALLIANCE HOSE & RUBBER Toz Kapağı, Sap Kam ve Yivli Kaplin, Cam Dolgulu Polipropilen, Dişi
- REVCOR Pervane, 24 inç
- JOHNSON CONTROLS Tek Basınç Kontrolleri
- CLE-LINE Çift Uçlu Matkap Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit
- VULCAN HART Arka Panel, Izgara
- THOMAS & BETTS Nipelleri Kovalamak
- WEG Kırılma Dirençleri
- GROVE GEAR EL Serisi, BM-L Stili, 852 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler