Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 768L SS 3/4 X 3/4 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Konnektörler | AG2LJP 31LC40

HAM-LET 768L SS 3/4 X 3/4 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Konnektörler

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LJP Modeli: 768L SS 3/4 X 3/4Çapraz Referans: 31LC40
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
€85.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaRoHS, GOST, ISO 9001
Sıkıştırma Dişi Boyutu1-20
Bağlantı TürüSıkıştırma x MNPT
Hex Boyutu1-1 / 16 "
Maks. Basınç2450 - 5850 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Konnektörler | AG2LJE 31LC31 768L Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/23 / 4-207 / 8 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€53.81
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Konnektörler | AG2LJF 31LC32 768L Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€51.53
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Konnektörler | AG2LJG 31LC33 768L Paslanmaz Çelik 1/2 X 3/43 / 4-201-1 / 16 "2650 - 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "€78.63
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Konnektörler | AG2LJH 31LC34 768L Paslanmaz Çelik 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€54.31
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Konnektörler | AG2LJJ 31LC35 768L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/27 / 16-207 / 8 "4100 - 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "€47.96
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Konnektörler | AG2LJK 31LC36 768L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/47 / 16-209 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€25.95
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Konnektörler | AG2LJL 31LC37 768L Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€25.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 768L SS 3/4 X 3/4 Erkek Konnektör Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Konnektörler
€85.94 / Adet