A B Tekerlek Freni Dahil: Yok hayır , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 1000 ila 2999 lb. , Tekerlek Ürün Grubu: Sert Teker , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: sert , Tekerlek Malzemesi: fenolik , Çekirdek Rengi: Siyah , Çekirdek Malzemesi: fenolik , Durometre: 90 Sahil D , Uzatılmış Uç: Yok hayır , Çerçeve Kaplaması: Kırmızı Emaye , Çerçeve malzemesi: Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 2-7/16 x 4-15/16" , Kilit tipi: Kilit Dahil Değil , Montaj Cıvatası Çapı: 1 / 2 " , İşaretleme olmayan: Evet , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 3-3/8 x 5-1/4" , Plaka Boyutu: 4-1/2 x 6-1/2" , Plaka Kalınlığı: 0.25 " , Plaka Tipi: A , Dönme Yarıçapı: 0" , Sıcaklık Menzil: -50 Derece ila 300 Derece F , Tekerlek Rulmanları: Rulman , Tekerlek Rengi: Siyah , Tekerlek Malzemesi: fenolik , Tekerlek Genişliği: 2"