Hamilton R-hs-8p | Sert Plaka Tekeri 1400 Lb 8 İnç Çap. | 5vg38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON R-HS-8P Sert Plakalı Teker 1400 Lb 8 İnç Çap | AE6VNM 5VG38

HAMILTON R-HS-8P Sert Plakalı Teker 1400 Lb 8 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VNM Modeli: R-HS-8PÇapraz Referans: 5VG38
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
€107.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek Malzemesifenolik
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre90 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishKırmızı Emaye
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-7/16 x 4-15/16"
Yük katsayısı1400 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
İşaretleme olmayanEvet
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-3/8 x 5-1/4"
Toplam yükseklik9.75 "
Plaka Boyutu4-1/2 x 6-1/2"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiA
Yedek TekerlekMfr. W-820-P-3/4
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 300 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıToplam yükseklikYedek TekerlekTekerlek çapıÜcret
HAMILTON R-HS-6P Sert Plakalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AE6VNK 5VG34 R-HS-6P1200 lb7.5 "Mfr. W-620-P-3/46"€97.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON R-HS-8P Sert Plakalı Teker 1400 Lb 8 İnç Çap
€107.48 / Adet