A Tekerlek Freni Dahil: Yok hayır , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 1000 ila 2999 lb. , Tekerlek Ürün Grubu: Döner Teker , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: Döner , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Tekerlek Şekli: Standart , Çekirdek Rengi: Gri , Çekirdek Malzemesi: Dökme demir , Çerçeve Kaplaması: Gri Emaye , Çerçeve malzemesi: Dövme Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 3-3/8 x 5-1/4" , Yük katsayısı: 1630 lb , Kilit tipi: Kilit Dahil Değil , Montaj Cıvatası Çapı: 1 / 2 " , İşaretleme olmayan: Evet , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 4-1/8 x 6-1/8" , Plaka Boyutu: 5-1/4 x 7-1/4" , Plaka Kalınlığı: 1 / 2 " , Plaka Tipi: A , Yarış Pisti: Hassas Bilyalı , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 200 Derece F , Tekerlek Rulmanları: Hassas Bilyalı , Tekerlek Rengi: Yeşil , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Tekerlek Genişliği: 3"