A B Kapasite: 600 lbs. , Teker Malzemesi: Sert Kauçuk , Teker Boyutu: 2 1/2" x 1 1/4" ve 3" x 1 1/2" , Teker Tipi: Döner , Renk: Kırmızı , Güverte Yüksekliği: 4" , Güverte Uzunluğu: 32 " , Derinlik: 32 " , Çerçeve malzemesi: Çelik , Yükseklik: 3.75 " , İçerir: (2) Tekerlekler 1 1/2" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 1 1/4" Genişlik , Malzeme: Çelik , Maks. Platform Yüksekliği: 4" , Tekerlek Sayısı: 4 , Platform Yüksekliği: 4" , Platform Uzunluğu: 32 " , Platform Malzemesi: Çelik , Güç kaynağı: Manuel