HANSEN Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç
stil | Model | Barb Boyutu | Renk kodu | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR606 | 1 / 4 " | Yeşil | 1500 psi | €33.92 | |
B | RD706 | 1 / 4 " | Kırmızı | 1500 psi | €32.01 | |
A | GR608 | 3 / 8 " | Yeşil | 1500 psi | €31.26 | |
B | RD708SL | 3 / 8 " | Kırmızı | 15 psi | €50.76 | |
A | GR608SL | 3 / 8 " | Yeşil | 100 psi | €44.32 | |
B | RD708 | 3 / 8 " | Kırmızı | 1500 psi | €29.78 | |
A | GR607 | 5 / 16 " | Yeşil | 1500 psi | €30.41 | |
B | RD707SL | 5 / 16 " | Kırmızı | 15 psi | €52.12 | |
A | GR607SL | 5 / 16 " | Yeşil | 100 psi | €37.18 | |
B | RD707 | 5 / 16 " | Kırmızı | 1500 psi | €35.45 |
Kuplör Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç
Hansen kaplinleri, solunum ekipmanının hortum ve tüplerinde hızlı, güvenilir ve basınç geçirmez bağlantıları kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, maksimum korozyon direnci için pirinç bir gövdeye ve oksijen (yeşil) ve asetilen (kırmızı) bazlı Serilerin kolay tanımlanması için renk kodlu kılıflara sahiptir. Sistem hasarını ve sıvı sızıntısını önlemek için manşon tipi bir kilitleme tasarımı ve yağ ve yakıta daha iyi direnç için nitril contalar ile daha da entegre edilmiştir. 600/700, 1/4 ve 3/8 inç tırnaklı boyut seçenekleriyle sunulan bu 5 ve 16 Serisi hızlı bağlantı kaplinlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Sıyırıcı Aksesuarları
- Lastik Tamir Yamaları ve Tapaları
- Vana Aksesuarları
- Kablosuz Termometreler / Nem Ölçerler
- Kapalı Alan Giriş Vinçleri
- Klimalar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Elektrik Güç Testi
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Kuyu Pompaları
- BRADY Lokavt hasps
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dubleks Kanal Besleme Örtülü Kilitleme Yuvaları
- TENNSCO Sayaç Yüksekliği Saklama Dolabı, Clearview Kapı
- MINTIE TECHNOLOGIES Genel Amaçlı Filtre
- ZSI-FOSTER Montaj Plakaları
- BALDOR MOTOR Genel Amaçlı Motorlar, C Yüzlü, Ayaklı, Tamamen Kapalı, Üç Fazlı
- EATON Danfoss POC1-12 Serisi Çek Valfler
- SECURALL PRODUCTS Paslanmaz Çelik Yanıcı Madde Saklama Dolapları
- GROVE GEAR EL Serisi, HMQ-H1 Stili, 824 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler