Hansen Rd706 | Bağlayıcı Gövdesi Hortum Ucu 1/4 Pirinç | 31c923 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HANSEN RD706 Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZMT 31C923

HANSEN RD706 Manşon Gövdesi Hortum Başlığı 1/4 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZMT Modeli: RD706Çapraz Referans: 31C923

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€32.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Barb Boyutu1 / 4 "
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduKırmızı
BitişPirinç
Hortum bağlantısıHortum Diken
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 21
Maks. Basınç1500 psi
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuRenk koduMaks. BasınçÜcret
HANSEN GR606 Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLT 31C899 GR6061 / 4 "Yeşil1500 psi€33.92
HANSEN GR607 Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLU 31C901 GR6075 / 16 "Yeşil1500 psi€30.41
HANSEN GR607SL Bağlayıcı Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLV 31C902 GR607SL5 / 16 "Yeşil100 psi€37.18
HANSEN GR608 Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLW 31C903 GR6083 / 8 "Yeşil1500 psi€31.26
HANSEN GR608SL Bağlayıcı Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZLX 31C904 GR608SL3 / 8 "Yeşil100 psi€44.32
HANSEN RD707 Kaplin Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZMU 31C924 RD7075 / 16 "Kırmızı1500 psi€35.45
HANSEN RD707SL Bağlayıcı Gövde Hortumu Uç 1/4 Pirinç | AC4ZMV 31C925 RD707SL5 / 16 "Kırmızı15 psi€52.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HANSEN RD706 Manşon Gövdesi Hortum Başlığı 1/4 Pirinç
€32.01 / Adet