HI-TECH DURAVENT Gri Etil Vinil Asetat Endüstriyel Kanal Hortumu
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. akış | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0322-0125-0001-60 | 3.5 " | 1.25 " | 50ft. | Cfm 90 | 22 psi | 20 "Hg | €191.42 | |
B | 0323-0200-0002-60 | 4.3 " | 2" | 25ft. | Cfm 165 | 14 psi | 18 "Hg | €154.48 | |
B | 0323-0250-0002-60 | 4.6 " | 2.5 " | 25ft. | Cfm 215 | 12 psi | 16 "Hg | €197.58 | |
B | 0326-0300-0002-60 | 5.1 " | 3" | 25ft. | Cfm 290 | 8 psi | 11 "Hg | €222.29 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Muayene Ekipmanları
- Karbon Çelik Boşluklar Yassı Çubuk Plakalar ve Sac Stok
- Kompresör Yağı
- Hidrant ve Hortum Rakorlu Sürgülü Vanalar
- Mobil Çalışma Masası Aksesuarları
- Dağıtım Ekipmanları
- Sıkma Aletleri
- Su güvenliği
- Vinçler ve Arabalar
- Endekslenebilir Ekler
- STARRETT mikrometre
- EXTECH Termokupl Veri Kaydedici
- DAYTON 483 Serisi DC Redüktörlü Motorlar
- PASS AND SEYMOUR Slater Serisi Alçak Gerilim Braketleri
- DAYTON Çıkış Salmastraları
- VESTIL EPT-SCL Serisi Terazili Elektrikli Transpaletler
- BALDOR / DODGE GTM, Geniş Yuvalı Germe GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, Ayrı Girişli, Boyut 15
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GRL Serisi, WBMQ-R Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri