DAYTON 483 Serisi DC Redüktörlü Motorlar
stil | Model | Uzunluk | Çevirme | Tam Yük Amperi | RPM Aralığı | Dişli Oranı | HP girişi | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. dönme momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z407 | 13.25 " | TENV | 2.60 | 0 için 15 | 131:1 | 1/4 | 11.75 " | 960 inç-lb. | €1,454.12 | |
A | 6Z406 | 13.25 " | TENV | 2.00 | 0 için 15 | 196:1 | 1/4 | 11.75 " | 1087 inç-lb. | €1,406.11 | |
A | 6Z408 | 13.25 " | TENV | 2.70 | 16 için 30 | 87:1 | 1/4 | 11.75 " | 727 inç-lb. | €1,454.12 | |
B | 6Z415 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 31 için 50 | 41:1 | 1/2 | 14 " | 664 inç-lb. | €1,397.09 | |
C | 6Z416 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 51 için 75 | 28:1 | 1/2 | 14 " | 464 inç-lb. | €1,403.15 | |
D | 6Z417 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 76 için 100 | 19:1 | 1/2 | 14 " | 305 inç-lb. | €1,528.16 | |
E | 6Z413 | 15.5 " | TEFC | 4.20 | 16 için 30 | 87:1 | 1/2 | 14 " | 1112 inç-lb. | €1,538.24 | |
F | 6Z418 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 100 için 150 | 12:1 | 1/2 | 14 " | 202 inç-lb. | €1,528.16 | |
G | 6Z414 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 31 için 50 | 50:1 | 1/2 | 14 " | 822 inç-lb. | €1,536.39 |
483 Serisi DC Redüktörlü Motorlar
Dayton 483 Serisi DC redüktörlü motorlar, tekerlekli sandalyeler, hastane yatakları, masa asansörleri ve elektrikli koltuklar gibi dişli sistemli ekipmanları çalıştırır. İstenilen oran ve tork uygulamaları için idealdir. Bu 90VDC motorlar, yüksek başlatma kuvveti ve hassas değişken hız kontrolü sağlar. Muhafaza, döküm alüminyum yapıya sahip bir motor, dişliler ve rulmanlar içerir. Bu motorlar, bir nesneyi hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine hareket ettirmek için paralel şaftı döndürür. Bu motorlar, hem dikey hem de yatay olarak monte edilmelerini sağlayan yüz tabanı montajına sahiptir. TENV ve TEFC motor muhafazalarında mevcut olan bu DC redüktörlü motorların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yönlendirici Bit Setleri
- Gösterge Tutucular Kaide ve Sehpalar
- Park Etmeyen Araç Setleri
- Yağlama Kabı Aksesuarları
- Makine Taşıyıcıları
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Mobilya
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- makinalar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kordon Tutacağı, 3/8 İnç, NPT
- KLEIN TOOLS Metrik Somun Sürücüsü
- WOODHEAD 130137 Serisi Çıkış Kutusu
- ANVIL Tucker Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC Kelepçeli Seleler, SR Dişli, Tek Çıkışlı, Gri, EPDM O-Ring
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT30 Burçlu Tambur Kasnakları
- MAGLINER Tekerlek koruyucuları
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5967T Serisi
- BALDOR / DODGE Izgara Lign T31 Tipi Ara Parça Montajları