HONEYWELL 2NC/2NO, DPDT Ani Hareketli, Patlama Korumalı Limit Anahtarı
stil | Model | Aktüatör Uzunluğu | Aktüatör Stili | hareket | Çalışma kuvveti | Seyir mesafesi | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EXD-AR-3 | 1.5 " | Döner Kol | CW | 0.5 lb. - 1.25 lb. | Ön seyahat (PT) maks. 0.250; Aşırı Hareket (OT) 25 Derece max; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.109 maks. | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC | €997.04 | |
A | EXD-AR30-3 | 1.5 " | Döner Kol | CCW | 2.75 lb | Ön seyahat (PT) maks. 0.219; Aşırı Hareket (OT) 25 Derece max; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.109 maks. | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC | €2,382.80 | |
B | EXD-S-3 | 1.86 " | dalgıç | doğrusal | 3 lb | Ön seyahat (PT) maks. 0.156; Aşırı hareket (OT) 0.141 in min Diferansiyel Seyahat (DT) 0.060 in max | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC | €2,182.16 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Priz ve Anahtar Kablolama Modülleri
- Yemek İstasyonları
- Çemberleme Contaları ve Tokaları
- Stackers
- Yükseklik Ölçerler
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Hidrolik Filtrasyon
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- OMRON 24VAC, Röle
- WIHA TOOLS İzoleli Çok Uçlu Tornavida
- APPROVED VENDOR Dikiş iğneleri
- WM CASTER Tesviye Takozları
- 3M VHB Bant 6 İnç
- LISLE Torx Cıvatası
- EDWARDS SIGNALING Çoklu Ton Sinyalleri
- RINGERS GLOVES Ağır Hizmet Darbe Eldivenleri
- ANSELL Sınıf 2 Elektrikli Eldiven, 16 İnç, Siyah
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Kanallı ve Ayar Vidalı