Honeywell Exd-q-3 | Patlama Korumalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | 12u996 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL EXD-Q-3 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYW 12U996

HONEYWELL EXD-Q-3 Patlama Korumalı Limit Şalteri Üst Aktüatörü

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA4MYW Modeli: EXD-Q-3Çapraz Referans: 12U996
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
€2,182.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.86 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör Stilidalgıç
Amper10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeATEX, IEC Ex, Div. 1 ve 2, Sınıf I, Grup B, C ve D; Div. 1 ve 2, Sınıf II, Gruplar, E, F ve G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
İletişim Formu2NC / 2NO, DPDT Hızlı Eylem
derinlik2.02 "
Elektriksel bağlantı3 ft. Kablo
Yükseklik2.56 "
IP RatingIP Derecelendirmesi Yok
hareketdoğrusal
NEMA Değerlendirmesi1, 7
Çalışma kuvveti3 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 160 Derece F
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) maks. 0.156; Aşırı hareket (OT) 0.141 in min Diferansiyel Seyahat (DT) 0.060 in max
UPC661191850173
Voltaj derecesi125AC / 250AC / 125DC / 250DC
genişlik2.78 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör StilihareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiVoltaj derecesiÜcret
HONEYWELL EXD-AR-3 Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MYU 12U994 EXD-AR-31.5 "Döner KolCW0.5 lb. - 1.25 lb.Ön seyahat (PT) maks. 0.250; Aşırı Hareket (OT) 25 Derece max; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.109 maks.125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€997.04
HONEYWELL EXD-AR30-3 Patlamaya Dayanıklı Limit Şalteri Üst Aktüatör | AA4MYV 12U995 EXD-AR30-31.5 "Döner KolCCW2.75 lbÖn seyahat (PT) maks. 0.219; Aşırı Hareket (OT) 25 Derece max; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.109 maks.125AC / 250AC / 125DC / 250DC€2,382.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL EXD-Q-3 Patlama Korumalı Limit Şalteri Üst Aktüatörü
€2,182.16 / Adet