HONEYWELL 2NC/2NO SPDT Ani Hareket, Çift Kırılma, Patlama Korumalı Limit Anahtarı
stil | Model | Aktüatör Uzunluğu | Aktüatör Konumu | Aktüatör Stili | hareket | Çalışma kuvveti | Seyir mesafesi | Kablolama Girişi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSXA4L | - | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | CW / CCW | 4 inç-lb. | Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece | 3/4 "-14 NPT Boru | €799.39 | |
A | LSXA7L | - | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | CW / CCW | 4 inç-lb. | Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece | 1/2 "-14 NPT Boru | €650.00 | |
A | LSXN7L | - | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | CW / CCW Bakımı | 4 inç-lb. | Ön gezinti (PT) Maks. 65 Derece; Aşırı Hareket (OT) 20 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 35 Derece | 1/2 "-14 NPT Boru | €2,167.24 | |
B | LSXD4L | 2.7 " | Iyi | Piston, Silindir | doğrusal | 4 lb | Ön seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.020 inç maks. | 3/4 "-14 NPT Boru | €2,032.18 | |
C | LSXC4L | 2.31 " | Iyi | dalgıç | doğrusal | 4 lb | Ön seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.020 inç maks. | 3/4 "-14 NPT Boru | €1,399.78 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vana Aksesuarları
- Boya Aplikatörleri
- Zemin Çubuğu Aksesuarları
- Hasar Gösterge Etiketleri
- Kablosuz Duvar Anahtarları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Anahtar Stok
- Kaynak Çubukları ve Tel
- IDEAL Yumuşak Fermuarlı Takım Çantası
- LABELMASTER Gönderi Adı Etiketi
- BRADY 9714 Serisi, Mektup Etiketi
- INSTOCK Pegboard, Duvara Montaj, 32 Mandal
- APOLLO VALVES 92-100 Serisi Karbon Çelik Unibody Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 200 IPS Fabrikasyon Montaj 15 Derece. Dirsekler, Conta x Spigot
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Elektrikli Küresel Vanalar, Soket, EPDM
- MAGLINER Tekerlek Konsolları
- JB INDUSTRIES Sıvı Şarj Adaptörleri
- GROVE GEAR EL Serisi, BM-D Stili, 842 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler