Honeywell Lsxa4l | Patlama Korumalı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | 12v019 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSXA4L Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZH 12V019

HONEYWELL LSXA4L Patlama Korumalı Limit Şalteri Yan Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MZH Modeli: LSXA4LÇapraz Referans: 12V019

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€799.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeSınıf1, Bölüm1, Grup B, C, D), 9, Sınıf 2, Bölüm1, Grup E, F, G
İletişim Formu2NC / 2NO SPDT Hızlı Eylem, Çift Kırma
derinlik2.44 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik5.75 "
IP RatingIP Derecelendirmesi Yok
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 7, 13
Çalışma kuvveti4 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık10 Derece ila 250 Derece F
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik2"
Kablolama Girişi3/4 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuAktüatör StilihareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiKablolama GirişiÜcret
HONEYWELL LSXA7L Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW4 inç-lb.Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 7 Derece1/2 "-14 NPT Boru€650.00
HONEYWELL LSXC4L Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "Iyidalgıçdoğrusal4 lbÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.020 inç maks.3/4 "-14 NPT Boru€1,399.78
HONEYWELL LSXD4L Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "IyiPiston, Silindirdoğrusal4 lbÖn seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.020 inç maks.3/4 "-14 NPT Boru€2,032.18
HONEYWELL LSXN7L Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZW 12V038 LSXN7L-YanDöner Başlık, KolsuzCW / CCW Bakımı4 inç-lb.Ön gezinti (PT) Maks. 65 Derece; Aşırı Hareket (OT) 20 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 35 Derece1/2 "-14 NPT Boru€2,167.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSXA4L Patlama Korumalı Limit Şalteri Yan Aktüatör
€799.39 / Adet