HONEYWELL Basınç Anahtarı
stil | Model | Action | Patlama basıncı | İletişim Formu | Fabrika Açık / Kapalı Ayarı | NEMA Değerlendirmesi | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76575-B00000040-01 | Geri | 750 psi | SPST NO | 4 psi | 1 | 3.1 ila 7 psi (+/- 1) | €122.19 | |
A | 76052-B00000150-01 | Geri | 750 psi | SPST NO | 15 psi | 1 | 14 ila 24 psi (+/- 3) | €120.99 | |
A | 76576-B00000100-01 | Geri | 750 psi | SPST NO | 10 psi | 1 | 8 ila 13 psi (+/- 2) | €115.26 | |
A | 76055-B00001000-01 | Geri | 1250 psi | SPST NO | 100 psi | 1 | 91 ila 150 psi (+/- 10) | €128.27 | |
A | 76051-B00000020-01 | Geri | 750 psi | SPST NO | 2 psi | 1 | 1.1 ila 3 psi (+/- 0.5) | €112.94 | |
A | 76053-B00000300-01 | Geri | 1250 psi | SPST NO | 35 psi | 1 | 25 ila 50 psi (+/- 5) | €123.02 | |
B | 76054-B00000600-01 | Geri | 1250 psi | SPST NO | 60 psi | 1 | 51 ila 90 psi (+/- 7) | €120.03 | |
B | 76061-B00000020-01 | Standart | 750 psi | SPST-NC | 2 psi | 1 | 1.1 ila 3 psi (+/- 0.5) | €132.79 | |
B | 76064-B00000600-01 | Standart | 1250 psi | SPST-NC | 60 psi | 1 | 51 ila 90 psi (+/- 7) | €153.64 | |
A | 76577-B00000040-01 | Standart | 750 psi | SPST-NC | 4 psi | 4, 4X, 13 | 3.1 ila 7 psi (+/- 1) | €135.10 | |
A | 76580-B00000100-01 | Standart / Ters | 750 psi | SPDT-YOK / NC | 10 psi | 1 | 8 ila 13 psi (+/- 2) | €139.49 | |
A | 76072-B00000150-01 | Standart / Ters | 750 psi | SPDT-YOK / NC | 15 psi | 4, 4X, 13 | 14 ila 24 psi (+/- 3) | €160.28 | |
A | 76074-B00000600-01 | Standart / Ters | 1250 psi | SPDT-YOK / NC | 60 psi | 1 | 51 ila 90 psi (+/- 7) | €140.08 |
Basınç Şalteri
Honeywell basınç anahtarları, önceden belirlenmiş bir basınç seviyesine yükselen veya düşen bir odaya tepki olarak elektriksel geri besleme sağlamak için kullanılır. Bu üniteler, sahada ayarlanabilen vidalı terminal bağlantılı ve çok çeşitli sıvılarla kullanım için uyumlu bir Kapton diyaframlı, camla güçlendirilmiş bir polyester muhafazaya sahiptir. Ayrıca, bağlandıklarında sıkı bir sızdırmazlık oluşturan farklı sonlandırmalar (Metri-Pack konektörü) ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. 750 PSI ve 1250 psi ani basınç varyantlarında mevcut olan bu basınç anahtarlarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mikrometre Tork Anahtarları
- Medya Pedlerini Filtrele
- HVAC Fırçaları
- Taşınabilir Sahne Paketi Aksesuarları
- Su Kalitesi Test Kitleri
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Terminal Blokları
- Kapı donanımı
- Parantez ve Parantez
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- APPROVED VENDOR Siyah Çelik Program 80 Kaynaklı Boru
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS akıtmak
- MILWAUKEE Anahtarlı Matkap Chuck, Orta Hizmet Tipi
- HALLOWELL Kombinasyon Saklama Dolabı, Havalandırmalı Kapı
- OIL SAFE Renk Kodlu Hızlı Bağlantılar, Erkek
- IMPERIAL Otomatik Kapatma Valfli PolarShield Şarj Hortumları
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/16-28 Un
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Tahrikli 12 Nokta Standart ve Derin Lokma Setleri
- WEG Pabucu
- BROWNING NSS Serisi Stok Çelik Kaplamalı Düz Dişliler, 8 Adımlı