Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 76055-B00001000-01 Basınç Anahtarı Spst-no 100 Psi | AB7RKA 23Z346

HONEYWELL 76055-B00001000-01 Basınç Anahtarı Spst-no 100 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7RKA Modeli: 76055-B00001000-01Çapraz Referans: 23Z346
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
€128.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi120V @ 1A, 240V @ 0.5A
ActionGeri
Çalıştırma TipiDiyafram
Patlama basıncı1250 psi
İletişim FormuSPST NO
DC İletişim Derecesi6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A
DiferansiyelDoğrudan Bıçak
Fabrika Açık / Kapalı Ayarı100 psi
IP Rating54
NEMA Değerlendirmesi1
Bağlantı Noktası Türü1 / 8-27 MNPT
Aralık91 ila 150 psi (+/- 10)
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Tek Devre, İki Terminal, Cam Takviyeli Polyester Muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionPatlama basıncıİletişim FormuFabrika Açık / Kapalı AyarıNEMA DeğerlendirmesiAralıkÜcret
HONEYWELL 76051-B00000020-01 Basınç Şalteri Spst-no 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJL 23Z327 76051-B00000020-01Geri750 psiSPST NO2 psi11.1 ila 3 psi (+/- 0.5)€115.97
HONEYWELL 76052-B00000150-01 Basınç Şalteri Spst-no 15 Psi | AB7RJM 23Z328 76052-B00000150-01Geri750 psiSPST NO15 psi114 ila 24 psi (+/- 3)€124.18
HONEYWELL 76053-B00000300-01 Basınç Şalteri Spst-no 35 Psi | AB7RJN 23Z329 76053-B00000300-01Geri1250 psiSPST NO35 psi125 ila 50 psi (+/- 5)€126.29
HONEYWELL 76054-B00000600-01 Basınç Şalteri Spst-no 60 Psi | AB7RJP 23Z330 76054-B00000600-01Geri1250 psiSPST NO60 psi151 ila 90 psi (+/- 7)€127.63
HONEYWELL 76061-B00000020-01 Basınç Anahtarı Spst-nc 2psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJQ 23Z333 76061-B00000020-01Standart750 psiSPST-NC2 psi11.1 ila 3 psi (+/- 0.5)€136.33
HONEYWELL 76064-B00000600-01 Basınç Şalteri Spst-nc 60 Psi | AB7RJR 23Z335 76064-B00000600-01Standart1250 psiSPST-NC60 psi151 ila 90 psi (+/- 7)€157.70
HONEYWELL 76575-B00000040-01 Basınç Şalteri Spst-no 4psi 1 / 8-27 Mnpt | AB7RJT 23Z336 76575-B00000040-01Geri750 psiSPST NO4 psi13.1 ila 7 psi (+/- 1)€125.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 76055-B00001000-01 Basınç Anahtarı Spst-no 100 Psi
€128.27 / Adet