A AC İletişim Derecesi: 100mA - 10A @ 600V , Gövde Malzemesi: Termoplastik , Kanal Boyutu: 1 / 2 "NPT , Bağlantı türü: 30 "48 x" , İletişim Malzemesi: Gümüş , DC Kontak Derecelendirmesi: 100mA - 10A @ 250V , Derinlik: 1.2 " , Başlık Malzemesi: Termoplastik , Yükseklik: 3.61 " , IP derecelendirme: 66 , NEMA Derecelendirmesi: 1, 12, 13 , Çalışma Gücü: 5 lb , Çalışma sıcaklığı. Menzil: -13 Derece ila 185 Derece F , Stil: Döner Başlık, Önden ve Üstten Açılır, 90 Derece veya Düz Tuşla Harekete Geçirilmiş , Genişlik: 1.2 "