Honeywell Gkea03l | Güvenlik Ara Kilidi Sw 1no 1nc 10a@600v | 11t870 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL GKEA03L Güvenlik Kilidi Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RJE 11T870

HONEYWELL GKEA03L Emniyet Kilidi Sw 1no 1nc 10a@600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3RJE Modeli: GKEA03LÇapraz Referans: 11T870

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€159.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Girişli Anahtarla Çalışan Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 600V
gövde MalzemesiTermoplastik
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 1NC, Doğrudan Açılma, Yavaş Hareket, Yapmadan Önce Ara
İletişim MalzemesiGümüş
DC İletişim Derecesi100mA - 10A @ 250V
derinlik1.2 "
Baş MalzemesiTermoplastik
Yükseklik3.61 "
IP Rating66
NEMA Değerlendirmesi1, 12, 13
Çalışma kuvveti5 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
stilDöner Başlık, Önden ve Üstten Açılır, 90 Derece veya Düz Tuşla Harekete Geçirilmiş
genişlik1.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Muhafaza IEC 536 Sınıf II'ye göre Çift Yalıtımlı, Mekanik Ömür 1,000,000 İşlem, IEC 50-68-2'ye göre Darbe 27G, 10-68-2'ya göre Titreşim 6G, 0.5 lb. Çıkarma Kuvveti, Anahtar Aktüatörü Ayrı Olarak Sipariş Edin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
HONEYWELL GKEA06L Güvenlik Kilidi Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871 GKEA06L2NC, Doğrudan Açılır, Yavaş Hareket€158.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL GKEA03L Emniyet Kilidi Sw 1no 1nc 10a@600v
€159.64 / Adet