A Aktüatör Konumu: Yan , Aktüatör Stili: Döner Başlık, Kolsuz , Amper: 10 , Gövde Malzemesi: Çinko Döküm , İletişim Formu: 2NC / 2NO Merkez Nötr DPDT, Hızlı Eylem, Çift Kesme , Derinlik: 1.79 " , Elektriksel bağlantı: Vida terminalleri , Yükseklik: 4.69 " , IP derecelendirme: 65, 66, 67 , Hareket: CW / CCW Merkez Nötr , NEMA Derecelendirmesi: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Çalışma Gücü: 4 inç-lb. , Çalışma sıcaklığı. Menzil: 30 Derece ila 250 Derece F , Seyahat: Ön gezinti (PT) Maks. 18 Derece; Aşırı Hareket (OT) 57 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 10 Derece , Voltaj derecesi: 600AC / 250DC , Genişlik: 1.88 "