Honeywell Lsm4n | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | 12v139 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL LSM4N Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NCJ 12V139

HONEYWELL LSM4N Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4NCJ Modeli: LSM4NÇapraz Referans: 12V139
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
€875.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim Formu2NC / 2NO Merkez Nötr DPDT, Hızlı Eylem, Çift Kesme
derinlik1.79 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.69 "
IP Rating65, 66, 67
hareketCW / CCW Merkez Nötr
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Çalışma kuvveti4 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık30 Derece ila 250 Derece F
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 18 Derece; Aşırı Hareket (OT) 57 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 10 Derece
UPC661191151546
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik1.88 "
Kablolama Girişi3/4 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablolama GirişiÜcret
HONEYWELL LSM2D Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NCH 12V138 LSM2D3/4 "-14 NPT Boru€511.15
HONEYWELL LSM7N Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4NCK 12V140 LSM7N1/2 "-14 NPT Boru€456.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL LSM4N Ağır Hizmet Limit Anahtarı Yan Aktüatör
€875.02 / Adet