HONEYWELL TL Serisi Geçiş Anahtarı
stil | Model | AC İletişim Derecesi | Aktüatör Uzunluğu | Aktüatör Stili | DC İletişim Derecesi | HP | Kök uzunluğu | Anahtar Fonksiyonu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 TL1-4 | 0.5A - 10A @ 0.5V - 277V | 0.68 " | Standart Kol | 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | 0.47 " | Açık / Anlık Kapalı | €63.42 | |
A | 1 TL1-6 | 0.5A - 10A @ 0.5V - 277V | 0.68 " | Standart Kol | 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | 0.47 " | Anlık Açık / Kapalı | €51.94 | |
A | 1 TL1-2 | 0.5A - 15A @ 0.5V - 277V | 0.68 " | Standart Kol | 0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | 0.47 " | AÇIK KAPALI | €49.82 | |
B | 1TL1-2G | 0.5A - 15A @ 0.5V - 277V | 1.05 " | Kol-Kilit | 0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | 0.42 " | AÇIK KAPALI | €112.68 | |
A | 1 TL1-21 | 0.5A - 15A @ 0.5V - 277V | 0.68 " | Standart Kol | 0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | 0.47 " | AÇIK KAPALI | €58.22 | |
B | 1TL1-2D | 0.5A - 15A @ 0.5V - 277V | 1.05 " | Kol-Kilit | 0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | 0.42 " | AÇIK KAPALI | €85.60 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökme Konteynerler
- Titreşim Önleyici Eldivenler ve Sargılar
- kılıf
- Kama Broş Şimleri
- Topraklama Ekipmanları
- Kaynak Malzemeleri
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Parantez ve Parantez
- İşaretler
- Alüminyum
- MILWAUKEE VALVE Kelebek Vana, Wafer Tarzı
- PACIFIC HANDY CUTTER Kesiciler için Kesici Kılıf
- VIKAN Su Nozulu, 5-1 / 2 İnç
- LENOX TOOLS Gold Serisi Ahşap Panter Testere Bıçakları
- SPEARS VALVES CPVC Kanal Bağlantı Flanşları
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 200 IPS Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 11-1/4 Deg. Dirsekler, Conta x Conta
- EATON BR Serisi Ana Kesici Yük Merkezleri
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, İşlenebilir Şaft Adaptörleri
- REELCRAFT O-Ring Contalar
- VESTIL LPC Serisi Pozitif Kilitleme Plakalı Kelepçeler