Honeywell 1tl1-4 | Spst 2 Konektörünü Açma/Kapama | 24d308 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 1TL1-4 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Kapalı / Açık | AB7VWE 24D308

HONEYWELL 1TL1-4 Değiştirme Anahtarı Spst 2 Konektörü Kapalı/Açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VWE Modeli: 1TL1-4Çapraz Referans: 24D308
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
€63.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi0.5A - 10A @ 0.5V - 277V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu0.68 "
Aktüatör StiliStandart Kol
İletişim FormuSPST
DC İletişim Derecesi0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-85 Derece ila 160 Derece F
Tavsiye edilen kullanımAskeri Yeterlilik veya Askeri Mühür Derecelendirmesi Gerektiren Uygulamalar
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.47 "
Kök uzunluğu0.47 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Anlık Kapalı
Terminallervida
UPC661191133856

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özellikler: Silver Cadmium Oxide Contacts

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim DerecesiAktüatör UzunluğuAktüatör StiliDC İletişim DerecesiHPKök uzunluğuAnahtar FonksiyonuÜcret
HONEYWELL 1TL1-2 TL Serisi Geçiş Anahtarı, SPDT, 2 Bağlantılı, Açma/Kapama | AB7VVX 24D298 1 TL1-20.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "Standart Kol0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "AÇIK KAPALI€49.82
HONEYWELL 1TL1-21 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Kapalı / Açık | AB7VVY 24D299 1 TL1-210.5A - 15A @ 0.5V - 277V0.68 "Standart Kol0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "AÇIK KAPALI€58.22
HONEYWELL 1TL1-2D Işıksız Geçiş Anahtarı, 15A, SPST, Vidalı Terminaller | AB7VVZ 24D301 1TL1-2D0.5A - 15A @ 0.5V - 277V1.05 "Kol-Kilit0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "AÇIK KAPALI€85.60
HONEYWELL 1TL1-2G Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Kapalı / Açık | AB7VWA 24D302 1TL1-2G0.5A - 15A @ 0.5V - 277V1.05 "Kol-Kilit0.75A @ 115V, 0.5A ila 20A @ 0.5V ila 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "AÇIK KAPALI€112.68
HONEYWELL 1TL1-6 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AB7VWG 24D311 1 TL1-60.5A - 10A @ 0.5V - 277V0.68 "Standart Kol0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ila 15A @ 0.5V ila 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Anlık Açık / Kapalı€51.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL 1TL1-4 Değiştirme Anahtarı Spst 2 Konektörü Kapalı/Açık
€63.42 / Adet