HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Devre Kilitli Su Geçirmez Mekanik Kilitleme Cihazları
stil | Model | La kullan | Amper | Renk | Gerilim | Voltaj derecesi | Tel Boyutu | Current Rating | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL560MI5W | - | 60 | Siyah | 347 / 600 VAC | 347 / 600 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 40 | €3,094.23 | |
B | HBL430MI5W | 3D150 | 30 | Siyah | 600 VAC | 600 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 20 | €2,205.18 | |
C | HBL460MI7W | 5Z917 | 60 | Kırmızı | 480 VAC | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 30 | €3,061.92 | |
D | HBL460MIF7W | 5Z917 | 60 | Kırmızı | 480 VAC | 480 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 30 | €4,258.94 | |
E | HBL560MI9W | 5Z920 | 60 | Mavi | 120 / 208 VAC | 120 / 208 VAC | # 8 - # 2 AWG | 60 | 15 | €3,192.88 | |
F | HBL4100MI7W | 5Z926 | 100 | Kırmızı | 480 VAC | 480 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 100 | 50 | €3,318.01 | |
G | HBL430MI9W | 5Z938 | 30 | Mavi | 250 VAC | 240 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 7.5 | €2,120.83 | |
H | HBL430MI7W | 5Z941 | 30 | Kırmızı | 480 VAC | 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 15 | €2,168.57 | |
D | HBL430MIF7W | 5Z941 | 30 | Kırmızı | 480 VAC | 480 VAC | # 12 - # 8 AWG | 30 | 15 | €3,859.08 |
Devre Kilidi Su Geçirmez Mekanik Kilitleme Cihazları
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Circuit-Lock su geçirmez mekanik kilitleme cihazları, yükleme koşulları altında devre kurmayı veya kesmeyi veya gelişigüzel bir bağlantı yapmayı en aza indirgemek için elektrik prizleridir. Bu birbirine kenetlenen cihazlar, tapaların varlığını algılamak için bir Plug-Check mekanizmasına ve döndürüldüğünde ve kilitlendiğinde su geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için bir conta ile entegre edilmiş yaylı kapaklara sahiptir. Kolay kurulum ve kablolama için çıkarılabilir bir kapı ile gelirler ve 30 ila 100A arasında değişen akım değerleri sağlarlar. 3 ve 4 kutuplu konfigürasyonlarda mevcut olan bu mekanik kilitleme cihazlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor mekanik olarak kilitlenmiş kaplar bir dişli kutusu içine yerleştirilmiş büyük dişlilere sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Birleştirme Filtre Elemanları
- Tote Kapaklar
- Yaylı Mandallar
- Karbon Çelik Boru
- Halat Bariyer Aksesuarları
- Bükme
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- makinalar
- Kaldırma Donanımı
- JARKE Konsollu Raf İkili Dik
- APPROVED VENDOR Shim Dipçik Merdanesi, Pirinç
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Çift Kilitli Kaplinler
- APOLLO VALVES 102S LF Serisi Yükselmeyen Gövde Lehimli Sürgülü Vanalar
- KERN AND SOHN PCD Serisi Hassas Teraziler
- JOHNSON CONTROLS Su vanaları
- LINN GEAR AR Hazır Dişliler, 80 Zincir
- JUSTRITE Cam Elyaf Izgaralar
- ALLEGRO SAFETY Yedek Lens
- WEG Elektrik Motorları, 350Hp