Hubbell Wiring Device-kellems Hbl430mi9w | Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 250 Vac, 30 A | 6c574 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430MI9W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 250 VAC, 30 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZGJ Modeli: HBL430MI9WÇapraz Referans: 6C574
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
€2,398.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre kilidi Su geçirmez Mekanik Kilitleme Cihazı
Fiş Numarasını Kabul Ediyor5Z938
Amper30
RenkMavi
Current Rating30
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP7.5
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
TipKaynaşmamış, Pim ve Kılıf
UPC783585405988
La kullan5Z938
Gerilim250 VAC
Voltaj derecesi240 VAC
vat miktarı7500
Tel Boyutu# 12 - # 8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8537109050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLa kullanAmperRenkGerilimVoltaj derecesiTel BoyutuCurrent RatingHPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430MIF7W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130Kırmızı480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG3015€3,690.84
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460MIF7W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760Kırmızı480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG6030€4,258.94
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100MI7W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Kırmızı480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG10050€3,434.76
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430MI5W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Siyah600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG3020€2,380.64
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430MI7W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130Kırmızı480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG3015€2,169.72
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460MI7W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Kırmızı480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG6030€3,124.81
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL560MI5W Mekanik Kilitli Priz, 4 Kutuplu, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608 HBL560MI5W-60Siyah347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG6040€3,254.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 250 VAC, 30 A
€2,398.97 / Adet