HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Kablo Konnektörleri
stil | Model | Boru Boyutu | uzunluk | Sıvı Geçirmez / Toz Geçirmez | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS1001G | 1 / 2 " | 1.84 " | Toz geçirmez | Naylon | €1.12 | |
A | HS1002G | 1 / 2 " | 1.84 " | Toz geçirmez | Naylon | €1.42 | |
A | HS1003G | 3 / 4 " | 2.18 " | Toz geçirmez | Naylon | €1.42 | |
B | UFC0003 | 3 / 4 " | 1.65 " | Sıvı Sıkı | Alüminyum | €20.61 | |
A | HS1004G | 3 / 4 " | 2.6 " | Toz geçirmez | Naylon | €1.86 |
Kordon Konnektörleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems kablo konektörleri, kabloları priz kutusu / panel giriş noktalarında güvenli bir şekilde yalıtmak, sabitlemek ve korumak için kullanılır. Bu düz, toz geçirmez konektörler, düşük sürtünme, yüksek gerilme mukavemeti ve mükemmel aşınma ve aşınma direnci sağlamak için naylon yapıya sahiptir. Sadece parmak ucu basıncıyla montaj deliklerine takılırlar ve 1.84, 2.18 ve 2.6 inç uzunluklarda mevcutturlar. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor 45 derecelik kablo konektörleri dayanıklılık ve UV direnci için hafif alüminyum yapıya sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fırınlar Izgara Sandviç Presleri ve Fritözler
- Sıkıştırma Kitleri
- Yedek Piller
- Sprey Hortumları
- Sert Bariyer Bileşenleri
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- vidalar
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Hidrolik Motorlar
- 3M Pin Terminalleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dörtlü Çıkış Kutulu Fişli GFCI
- DORIAN Takım Tutucu Ters Çevrilebilir Kesme
- BENCHMARK SCIENTIFIC Sprint Serisi Rotorlar
- COOPER B-LINE Pist Duvar Braketleri
- WATTS FBV-3C Serisi Tam Bağlantılı Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES CPVC True Lug Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, SS Pabucu, Buna
- MORSE DRUM Karşı Ağırlıklar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, MDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, XDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler