HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Lan-Trak Yarış Pisti Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
stil | Model | Yükseklik | + | uzunluk | Alt Kategori | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PL1MC | - | Montaj Klipsi | - | Klipler | - | €2.73 | |
B | PL1SC | 1.12 " | Ek Kapak | 1.55 " | kapaklar | 1.11 " | €2.90 | |
C | PL1EC | 1.39 " | Uç Başlığı | 1.04 " | Caps | 1" | €3.03 | |
D | PL1EEBC | 1.57 " | Dış Dirsek Tabanı ve Kapağı | 5.06 " | dirsekler | - | €10.49 | |
E | PL1IEBC | 1.57 " | İç Dirsek Tabanı ve Kapak | 2.51 " | dirsekler | 2.51 " | €9.57 | |
F | Plp1cacf | 3.9 " | Boru Adaptörü / Tavan Bağlantısı | 2.29 " | Adaptörler | 3.31 " | €12.42 | |
G | Pl1tcbc | 3.15 " | Tee Montaj Tabanı ve Kapağı | 4.75 " | Tees | 1.11 " | €10.05 | |
H | PL1FEBC | 3.19 " | Düz Dirsek Tabanı ve Kapağı | 3.19 " | dirsekler | 1.11 " | €9.32 |
Lan-Trak Yarış Pisti Parçaları ve Aksesuarları
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Lan-Trak kanal bağlantı parçaları, yeni kanallar ve kablolama kurulumu için kullanılır. Bu bağlantı parçaları, aşınma direnci, hafiflik, mekanik mukavemet ve dayanıklılık için PVC yapıya sahiptir. Kapaklar, açık yuvarlanma yolu uçlarını kapatmak ve profesyonel bir yüzey sağlamak için kullanılır. Montajlar duvarlara kolay montajı kolaylaştırır. Dirsekler, kapaklar, te'ler ve adaptörler de mevcuttur Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Tüpü Regülatörleri
- Lamba Kablosu
- Yangın Hortum Makaraları ve Depolama Rafları
- Tutuculara dokunun
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Yatak
- hasır örme
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Yönlendiriciler
- RUBBERMAID Klozet Düzenleyici / Takım Tutucu
- ALTRONIX Lineer Güç Kaynakları / Şarj Cihazları
- JOHNSON CONTROLS Pnömatik Damper Aktüatör Konumlandırıcı
- MULTIFAN Tek Fazlı Sera Fanları
- KETT TOOLS Alan Vidaları
- THOMAS & BETTS M2D2M Serisi Motor Kablosu Bağlantı Kesicileri
- VERMONT GAGE Standart Jobber Matkap Boş Takımları
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 22-1/2 Derece. Dirsekler, Conta x Tıkaç
- SHAW PLUGS Snap-Tite Mekanik Genişleme Tapaları, 2 ila 3 İnç
- LINN GEAR Double Taper-Lock Serisi Strand Dişlileri, 60-2 Zincir