ALTRONIX Linear Power Supplies / Chargers
stil | Model | Giriş Gerilimi | + | Malzeme | Çıkış Sayısı | Çıkış Akımı | voltaj Çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS3 | 16 28-VAC | Lineer Güç Kaynağı/Şarj Cihazı - 12/24 VDC @ 2.5A | Fenolik veya Fiberglas | 12 VDC veya 24 VDC | 2.5A | 12 VDC veya 24 VDC | €93.27 | |
B | LPS3AC | 115 VAC | Doğrusal Güç Kaynağı/Şarj Cihazı - 12/24 VDC@2.5A Ac | Fenolik veya Fiberglas | 12 VDC veya 24 VDC | 2.5A | 12 VDC veya 24 VDC | €139.49 | |
C | LPS5C12X | 115 VAC | Lineer Güç Kaynağı - 12 VDC @ 3.5A Ac Pil | Çelik | 12 VDC | 3.5A | 12 VDC | €381.45 | |
D | LPS5C24X | 115 VAC | Lineer Güç Kaynağı - 24 VDC @ 3.5A Ac Pil | Çelik | 24 VDC | 3.5A | 24 VDC | €389.34 |
Lineer Güç Kaynakları / Şarj Cihazları
Altronix'in lineer güç kaynakları / şarj cihazları, düşük voltajlı bir AC girişini 12VDC veya 24VDC çıkışa dönüştürmek için tasarlanmıştır. Filtrelenmiş ve elektronik olarak düzenlenmiş çıkış sağlarlar. Bu üniteler, termal aşırı yük ve kısa devre koruması sağlamak için aşırı yük ve kısa devre akımlarını sınırlayabilir. Kapalı kurşun asit veya jel aküler için yerleşik bir şarj cihazı ile birlikte gelirler. Bu üniteler, AC girişini ve DC çıkışını göstermek için LED göstergelerle entegre edilmiştir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Toz Tavaları
- Hava Perdesi Aksesuarları
- Kablo Çekme Çene Sapları
- Hava Hortumları
- Güz Tutuklama Mesajları ve Uzantıları
- Küvet / Musluklar
- vidalar
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Çengeller
- YOKE Kaplin Bağlantısı
- LARSON ELECTRONICS LLC Patlama Korumalı Aydınlatma
- WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik Ayarlanabilir Diş Kalıbı
- PARKER U cıvata Montajı
- DIXON Rocker Lug Adaptörleri
- WATTS Geri Akış Önleyici Flanşlı Aksesuar Kitleri
- MI-T-M Motor Grupları
- HUMBOLDT Permeametre Değiştirme Ekranları
- BALDOR / DODGE Liner Tertibatları
- SMC VALVES Manyetik Bağlantılı Silindir