HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Insulgrip Pim ve Kovan Fişleri, 2 Kutuplu, Topraklama Stili 2
stil | Model | Amper | Current Rating | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL360PS2W | 60 | 60 | # 6 - # 4 AWG | €764.41 | |
B | HBL3100PS2W | 100 | 100 | # 4 - # 2 AWG | €1,139.17 |
Insulgrip Pim ve Kovan Fişler, 2 Kutuplu, Topraklama Stili 2
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Insulgrip pim ve manşon fişleri, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşim veya hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önlemek için idealdir. Bu topraklama stili 2 erkek fişler, darbe direnci ve dayanıklılık sağlamak için Rynite SST357 rakor kelepçeli Valox 35 muhafazaya sahiptir. Su geçirmez bir conta sağlamak için bir kilitleme halkasına ve güvenilir elektrik bağlantısı için pirinç kontaklara sahiptirler. 600 ve 250A akım değerlerine sahip bu gri renkli 60VAC / 100VDC fiş yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor 2/3/4 kutuplu, pimli ve kollu fişler? 30, 60 ve 100A akım değerlerinde çalışmak için.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sınıf D - Süt Şişesi - Sigortalar
- Bahar Yara Zamanlayıcıları
- Sıcaklık ve Nem Dönüştürücüleri
- Radyal Bıçaklı Üfleyici, Kayış Tahrikli
- Barometre
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Basma Düğmeleri
- Kutular
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Endekslenebilir Ekler
- SHARKBITE Dişi Redüksiyon Adaptörü
- CORBIN Topuz Kilit Takımları
- VULCAN HART uzantıları
- AME INTERNATIONAL O-ringler
- LEESON 50 Hertz Motor, Tek Fazlı, Damlamaya Dayanıklı, Esnek Taban
- ANVIL Ayarlanabilir Tabanlar
- VALLEY CRAFT Elektrikli Varil Forklift Ataşmanları
- ALL GEAR Yuvarlak Sapanlar
- VESTIL H-DAMP Serisi Basınç Dengeli Akış Kontrolleri
- AMERICAN LOCK Lokavt hasps