HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Düz Bıçaklı Endüstriyel Sınıf Konnektörler, 2 Kutuplu
stil | Model | uzunluk | Amper | Renk | Malzeme | Maks. Alan sayısı HP | NEMA Yapılandırması | NEMA Değerlendirmesi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5469VY | 2.38 " | 20 | Sarı | Naylon | - | 6-20R | 6-20R | 1 | €60.19 | |
B | HBL5269C | 2.65 " | 15 | Siyah beyaz | polikarbonat | 0.5 | 5-15R | 5-15R | Tek Fazlı | €58.04 | |
C | HBL5669C | 2.78 " | 15 | Siyah / Beyaz | Naylon | - | 6-15R | 6-15R | 1 | €73.38 | |
D | HBL5469C | 2.78 " | 20 | Siyah beyaz | Naylon | - | 6-20R | 6-20R | 1 | €85.26 | |
E | HBL5369C | 2.78 " | 20 | Siyah beyaz | polikarbonat | 1 | 5-20R | 5-20R | Tek Fazlı | €78.67 |
Düz Bıçaklı Endüstriyel Sınıf Konnektörler, 2 Kutuplu
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Insulgrip ve Valise, endüstriyel sınıf konektörler, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşimler veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önlemek için idealdir. Bu düz kanatlı dişi konektörler, dayanıklılık ve korozyon direnci için pirinç kontaklı naylon gövdeye sahiptir. Güvenli tutuş sağlamak için fişlere ve anahtarlara kenetlenen güçlü kordon tutamaklarına sahiptirler. 15 ve 20A akım derecelerinde mevcut olan bu sarı ve siyah ve beyaz renkli konektörlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies Valise de sunuyor ticari sınıf konektörler hızlı montaj imkanı sunan menteşeli gövde tasarımına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Referans kitapları
- Soğutma Erişim Valfleri
- Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar
- Kapalı Alan Isıtıcıları
- Hızlı Bağlantılı Gaz Kaplinleri
- Boru ve Boru
- Otomotiv Mekanik
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- İç Mekan Armatürleri
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- MASTER COOL Kanallı Evaporatif Soğutucu
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Geçiş Anahtarı / Stil Çizgisi / GFCI Duvar Plakası
- PARKER 500 serisi, Pirinç Sıralı Küresel Vana, FNPT x FNPT
- FEBCO Azaltılmış Basınç Bölgesi Geri Akış Önleyici
- TENNANT Mavi Boya Renklendirici
- PASS AND SEYMOUR Zor Kullanım Spesifikasyonu Birinci Sınıf Tek Kutuplu Anahtarlar
- EATON Parmak Tertibatları
- EATON 2030 Serisi T/Y Adaptörler
- TIMKEN Konik Makaralı Rulman Tam Montaj
- TRI-ARC U-Design Çoklu Platform Merdiven Korkulukları