HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Staright Blade Konnektörleri, Ticari Sınıf
stil | Model | NEMA Değerlendirmesi | Amper | Renk | Iletken sayısı | Faz | Gerilim | Voltaj derecesi | İletken Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5969VGY | 5-15R | 15 | Gri | - | Tek Fazlı | 125 VAC | 125 V | # 14 AWG - # 12 AWG | €38.90 | |
B | HBL5369VBK | 5-20R | 20 | Siyah | 3-Tel | Tek Fazlı | 125 VAC | 125 VAC | # 18 AWG - # 12 AWG | €55.13 | |
C | HBL5669VY | 6-15R | 15 | Sarı | 3-Kablolu Topraklama | 1 | 250 VAC | 250 V | # 14 AWG - # 12 AWG | €51.62 |
Staright Blade Konnektörler, Ticari Sınıf
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Valise Serisi düz uçlu dişi konnektörler, güç kablolarını düz uçlu fişlere bağlamak için tasarlanmıştır. Maksimum 20A dereceli ticari uygulamalarda kullanım için idealdirler. Menteşeli, tek parça gövde tasarımı kolay montaj sağlar. UL ve CSA listeli naylon yapı neme, toza ve hava koşullarına dayanıklılık sağlar. Bu konektörler, kabloları gövdeye bağlamak için 3 vidalı terminale sahiptir ve 125 ve 250VAC voltaj derecelerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kompresör Vanaları
- USB kablolar
- Twist Lock Konnektörleri
- Aşağı çekiş Tabloları
- Flakon Üst Kırıcılar ve Decrimpers
- hava Filtreleri
- Fikstür
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Sigortalar
- KNIPEX İzoleli Mat
- LAB SAFETY SUPPLY Dikdörtgen Damacana
- RAE Kaldırım Stencil, Sadece
- DWYER INSTRUMENTS SC4 Serisi Iso Verter II Sinyal Koşullandırma Modülleri
- WOODHEAD 130226 Serisi Terminal
- COOPER B-LINE B3148 Serisi Ofset Boru Kelepçeleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1 3/16-16 Un
- EBERBACH Cam Karıştırma Çubukları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MDBX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WEG ACB-Serisi Kapaklar