HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Metalik Olmayan Braketli Kablo / Hortum Taşıyıcıları
stil | Model | Boşluk Yüksekliği | Boşluk Genişliği | Yükseklik | uzunluk | Dış Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HCT10114K | 0.75 "/ 19.1 mm | 0.59 " | 1" | 4ft. | 1.03 " | 1.03 " | €235.70 | |
A | HCT10219K | 0.75 "/ 19.1 mm | 1" | 1" | 4ft. | 1.44 " | 1.44 " | €260.94 | |
A | HCT16119K | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 4ft. | 2.12 " | 2.12 " | €280.95 | |
B | HCT16219K | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 4ft. | 2.91 " | 2.91 " | €310.20 | |
B | HCT16234K | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 4.5ft. | 2.91 " | 2.91 " | €326.39 | |
B | HCT16434K | 1.00 "/ 25.4 mm | 4.06 " | 1.62 " | 4.5ft. | 4.69 " | 4.69 " | €422.07 | |
A | HCT16134K | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 4.5ft. | 2.12 " | 2.12 " | €348.76 | |
B | HCT16334K | 1.00 "/ 25.4 mm | 3.08 " | 1.62 " | 4.5ft. | 3.7 " | 3.7 " | €385.59 | |
C | HCT25347K | 1.75 "/ 44.5 mm | 6.6 " | 2.5 " | 5ft. | 7.7 " | 7.7 " | €708.24 | |
B | HCT25134K | 1.75 "/ 44.5 mm | 2.6 " | 2.5 " | 4.5ft. | 3.7 " | 3.7 " | €563.81 | |
C | HCT25234K | 1.75 "/ 44.5 mm | 4.25 " | 2.5 " | 4.5ft. | 5.36 " | 5.36 " | €523.71 | |
C | HCT25247K | 1.75 "/ 44.5 mm | 4.25 " | 2.5 " | 5ft. | 5.36 " | 5.36 " | €677.30 |
Braketli Metalik Olmayan Kablo / Hortum Taşıyıcılar
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems braketli metalik olmayan kablo / hortum taşıyıcı sistemleri, hareketli hortumları veya kabloları organize eder ve yönlendirir ve elektrikli ve robotik otomasyon uygulamalarında toz, kir ve döküntü gibi istenmeyen yabancı parçacıkları önler. Yüksek çekme mukavemeti ve aşındırıcı olmayan performans sağlamak için fiberglas takviyeli naylon yapıya sahiptirler ve makinelerin sabit ve hareketli bölümleri arasına monte edilirler. Ayrıca, bu kendinden yağlamalı ve esnek taşıyıcılar, metal veya tel bağlantı parçalarının düşmesini önlemek için braketlerle donatılmıştır ve kolay elektrik bağlantısı için geçmeli bölümlere sahiptir. Flip-top bağlantı tasarımı, kabloların kolay kurulumunu, minimum aşınmayı ve mükemmel yüksek hız performansını garanti eder. 4 ve 5 inç uzunluklarda sunulan bu taşıyıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies ayrıca Hubbell Kablolama Cihazı-Kellem'leri sunar Kablo Kanalı Braket Kitleri çelik konstrüksiyona sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Islak Yer Floresan Armatürler
- Toplu İtmeli Hortum
- Forklift Kaldırma Kirişleri ve Kancaları
- Vibratör Aksesuarları
- Sürücü Reaktörleri ve Filtreleri
- Su ısıtıcıları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Anahtarlar
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- WATTS Şamandıralı Vana
- APPROVED VENDOR Dişi Dirsek, 90 Derece
- AUTONICS Enkoder Şaftı Bcd Kodu
- COMPX NATIONAL Pimli Tambur Kilidi, Parlak Nikel
- MARCOM Cinsel Tacizi Önleme Kiti
- PROTO Klipsli Soket Çubuğu
- WESTWARD Tork Tornavida
- APPLETON ELECTRIC 61 Watt LED Işık Fikstürü
- SIEMENS LGB Serisi, Cıvatalı Devre Kesici