Hubbell Wiring Device-kellems Hct16219k | 1xjj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HCT16219K Kablo Trak(r) Braketli Uzunluk 4 Ayak | AB4EWG 1XJJ1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Kablo Trak(r) Braketli Uzunluk 4 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EWG Modeli: HCT16219KÇapraz Referans: 1XJJ1
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
€312.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CableTrak (R) Parantezli
Boşluk Yüksekliği1.00 "/ 25.4 mm
Boşluk Genişliği2.28 "
Kanal Yüksekliği1"
Kanal Genişliği2.28 "
RenkSiyah
Çapraz Çubuk MalzemesiFiberglas Takviyeli Naylon
Yükseklik1.62 "
uzunluk4ft.
MalzemeFiberglas Takviyeli Naylon
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı0.33 "
Dış Genişlik2.91 "
UPC783585343457
genişlik2.91 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.75
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)41.15
Gemi genişliği (cm)37.59
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoşluk YüksekliğiBoşluk GenişliğiYükseklikuzunlukDış GenişlikgenişlikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HCT10114K Kablo Trak(r) Braketli Uzunluk 4 Ayak | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "€238.76
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HCT10219K Kablo Trak(r) Braketli Uzunluk 4 Ayak | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "€264.34
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HCT16119K Kablo Trak(r) Braketli Uzunluk 4 Ayak | AB4EWA 1XJH4 HCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "€279.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HCT16134K Kablo Trak(r) Braketli Uzunluk 4.5 Ayak | AB4EWD 1XJH7 HCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "€369.63
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HCT16234K Kablo Trak(r) Braketli Uzunluk 4.5 Feet | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "€345.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HCT16334K Kablo Trak(r) Braketlerle Uzunluk 4.5 Feet | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "€373.63
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HCT16434K Kablo Trak(r) Braketlerle Uzunluk 4.5 Feet | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "€445.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Kablo Trak(r) Braketli Uzunluk 4 Ayak
€312.02 / Adet