HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 3 Yollu Pilot Işık Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
stil | Model | Amper AC | Current Rating | sınıf | Anma HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1203PL | 15 | 15 | Ağır Sanayi Tipi | 1/2 | €143.92 | |
B | HBL1223PL | 20 | 20 | Ağır Hizmet Özellikleri | 1 | €200.21 |
3 Yollu Pilot Işık Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellem'in ekstra ağır hizmet tipi endüstriyel serisi, 3 yollu geçiş anahtarları, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda elektrik tesisatlarının 2 farklı yerden kontrol edilmesi için idealdir. Kablo bağlantılarını optimize etmek için arka ve yan kablolu tasarıma ve yük Açık konumda olduğunda sinyal vermek için bir LED göstergesine sahiptirler. Bu anahtarlar, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak için çinko kaplı çelik köprü, naylon geçiş ve gümüş alaşımlı kontaklara sahip termoset yapıya sahiptir. 15 ve 20A akım değerlerine sahip bu kırmızı renkli anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Biz de sunuyoruz 1 kutuplu pilot ışık geçiş anahtarları elektrik armatürlerini tek bir yerden kontrol etmek için termoplastik temel malzemede benzer işlev ve özelliklere sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gres Tabancası Aksesuarları
- Forklift Kaldırma Kirişleri ve Kancaları
- Motosiklet Asansörleri ve Pulluk Krikoları
- Girinti Makinaları
- Serbest Bırakma Kancaları
- Sondaj Aksesuarları
- Merkezi Ekipman
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- Deniz ve Karavan Pompaları
- SPEEDAIRE Zamanlanmış Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası
- PANDUIT 6 AWG Halka Terminali
- DIXON Erkek Dirsekler
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi İki Tek Kutuplu Kombinasyon Anahtarı
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Hasır, 450 Mikron, Viton Conta
- SPEARS VALVES PVC Özel Takviyeli Ek Parça 90 Derece Dirsekler, SR Fipt x SR Fipt SS Yaka
- EATON XT IEC Serisi Elektronik Motor Yolvericiler, 120V
- MILLER ELECTRIC Duman Emiciler
- ARO Fiş
- VESTIL POS Serisi Posi-Crank İşçi Platformları