HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 1 Kutuplu Pilot Işık Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
stil | Model | Amper AC | Renk | Current Rating | Anma HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP1201PLRNA | 15 | Kırmızı | 15 | 0.5 için 2 | €35.92 | |
B | SNAP1201PLWNA | 15 | Beyaz | 15 | 0.5 için 2 | €35.92 | |
C | SNAP1201PLBKNA | 15 | Siyah | 15 | 0.5 için 2 | €35.92 | |
D | SNAP1201PLINA | 15 | Fildişi | 15 | 0.5 için 2 | €35.92 | |
E | SNAP1221PLINA | 20 | Fildişi | 20 | 1 için 2 | €51.06 | |
F | SNAP1221PLWNA | 20 | Beyaz | 20 | 1 için 2 | €51.06 | |
G | SNAP1221PLBKNA | 20 | Siyah | 20 | 1 için 2 | €51.06 | |
H | SNAP1221PLRNA | 20 | Kırmızı | 20 | 1 için 2 | €51.06 |
1 Kutuplu Pilot Işık Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems SNAPConnect Serisi, 1 kutuplu geçiş anahtarları, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda elektrik armatürlerini tek bir yerden kontrol etmek için idealdir. Yük Açık konumda olduğunda sinyal vermek için kırmızı LED göstergelere sahiptirler. Açıkta canlı terminalleri olmayan bu anahtarlar, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak için çinko kaplı çelik köprü, naylon mafsallı ve gümüş alaşımlı kontaklara sahip termoplastik yapıya sahiptir. Üzerinde siyah, beyaz, fildişi ve kırmızı renkler bulunan 15 ve 20A akım derecelerinde bulunan bu anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Biz de sunuyoruz 3 yollu pilot ışık geçiş anahtarları 2 farklı yerden elektrik armatürlerini kontrol etmek için termoset taban malzemesi içeren benzer işlevlere ve özelliklere sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karbür Delik Kesiciler
- Tam Görünüm Görüş Akış Göstergeleri
- Tehlikeli Konum Tumbler Anahtarı Aksesuarları
- Kamyon ve Treyler Çapaları
- Huni Aksesuarları
- El Aleti Kitleri
- Soğutma
- Yağlayıcılar
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- OMRON Tek Yönlü Kısa Silindir Kolu Aktüatör Yaylı Anahtar
- YG-1 TOOL COMPANY E5011 Serisi, Karbür Uçlu Freze Kare Kesim, Kalay Kaplı
- AUTOQUIP Bobin Transfer Arabaları
- WOODHEAD 130060 Serisi Buat
- PASS AND SEYMOUR Priz Kapak Plakaları
- ANVIL S160 İplik Geçiş Nipelleri
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çekvalfler, Soket Uçları, EPDM
- KERN AND SOHN CW Serisi Yer Kantarları
- WESTWARD Kenar Malaları
- FASCO Üfleyici Tertibatları