HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Su Geçirmez Pim ve Kovan Konnektörleri, 3/4 Kutuplu
stil | Model | Tel Sayısı | Amper | Renk | Faz | Gerilim | İletken Boyutu | Current Rating | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL460C9V05 | 4 | 60 | Mavi | 3 | 240 VAC | - | - | 5 | €1,034.03 | |
B | HBL530C5W | 5 | 30 | Siyah | 3Y | 347/600 | # 12 - # 8 AWG | 30 | 10 | €731.50 | |
B | HBL520C5W | 5 | 20 | Siyah | 3Y | 347/600 | # 14 - # 10 AWG | 20 | 7.5 | €491.48 | |
C | HBL563C6W | 5 | 63 | Kırmızı | 3 | 240 / 415 VAC | - | - | - | €1,058.96 |
Su Geçirmez Pim ve Kovan Konnektörler, 3/4 Kutup
Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve konektörleri, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşimler veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu dişi su geçirmez konektörler, darbe direnci ve dayanıklılık için neopren salmastralı PBT muhafazaya sahiptir. Korozyona dayanıklı kendiliğinden kapanan bir kapağa sahiptirler. 240, 347, 415 ve 600V voltaj değerlerinde mevcut olan bu siyah, mavi ve kırmızı renkli konektörlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Katı Mafsallı Penseler
- Punch ve Keski Setleri
- Elektrikli Yıkayıcı Isıtıcılar
- Matkap Kaymaları
- Dekontaminasyon Duş Su Isıtıcıları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Fikstür
- Ergonomi
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- DAYTON 10-5/8 İnç Galvanizli Çelik Körükler
- CLEVELAND Yuvarlak Kalıp Stoku
- AQUASOL WELDING Oksijen Monitörleri
- BRASS KNUCKLE Springer Serisi, Güvenlik Gözlükleri
- SPEARS VALVES EverTUFF ÇİM Döner Ek Parçaları, Spigot Giriş x MAT Çıkış
- ACCURIDE 2907 Serisi Hafif Hizmet ve Düşük Profilli Aşırı Hareketli Kızak
- VESTIL MHGR Serisi Rögar Koruma Rayları
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, ES2M, Elastomerik Kaplinler